絞り込み
サイズ(号)
- 10号(1)
- 15号(1)
- 20号(1)
刷毛幅(mm)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 100(1)
主な用途
- ニス用(1)
- 塗装用(1)
- 油性用(2)
毛材
- 山羊毛(2)
- 豚毛(1)
玉厚(mm)
- 9(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(1)
形状

平(1)

筋違(2)
平・筋違
毛丈(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 55(1)
25・35・55
毛色
- 白系(2)
白系
ブランド
- TRUSCO
- 大塚刷毛製造(52)
- 好川産業(38)
- タイホウ(2)
- ステップ(1)
「サイズ(号)」から絞り込む
10号(1)
15号(1)
20号(1)

防水用刷毛
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。 ダスター刷毛としても使えます。用途防水塗装や外装材のダメ込み用。 高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。トラスコ品番329-1570形状平型全長(mm)235質量(g)85種類刷毛毛丈(mm)55材質(柄部)木材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)100
スミ切り用刷毛
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。形状筋違全長(mm)215種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊尾毛主な用途油性用毛色白色玉厚(mm)9
プロ用ダメ込み刷毛
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。塗料の含みが良い。用途水性、油性兼用、ダメ込み、隅切り用。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用