絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36
穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
外径(Φmm)
  • 32(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000~29000(1)
  • 29000(1)
7000~29000・29000
長さ(mm)
  • 452(1)
  • 468(1)
452・468
幅(mm)
  • 85(1)
  • 86(1)
85・86
高さ(mm)
  • 119(1)
  • 121(1)
119・121
質量(kg)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
2.1・2.5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000関連資料(2.28MB)

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダ