絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 自転車部品

13,060件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップルセット メッキ 13・14用 アサヒサイクルニップルセット メッキ 13・14用アサヒサイクル(4件のレビュー)
449税込494
1セット(36個)
当日出荷
ブラケットカバー BL-R400 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー BL-R400 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
BR-RS505 キャリパーコテイBT A SHIMANO(シマノ)BR-RS505 キャリパーコテイBT ASHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
当日出荷
スナップリング SHIMANO(シマノ)スナップリングSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
89税込98
1個
9日以内出荷
RD-9000 ノーズ SHIMANO(シマノ)RD-9000 ノーズSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
159税込175
1個
4日以内出荷
防水シール付右玉押し(12.9mm) SHIMANO(シマノ)防水シール付右玉押し(12.9mm)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
アズワン品番64-9569-84
ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。 取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
適合タイヤバルブ英式仕様充填圧上限:500kPa付属品浮き輪用アダプター、ボール用アダプター材質樹脂アズワン品番64-9555-07
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイックアサヒサイクル(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容クイックレバー軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)アサヒサイクル(32件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
BRR353M70T4カートリッジシュ SHIMANO(シマノ)BRR353M70T4カートリッジシュSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
889税込978
1個
欠品中
コネクターキャップ & カバー SHIMANO(シマノ)コネクターキャップ & カバーSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
クランク取付ボルト SHIMANO(シマノ)クランク取付ボルトSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-59
業務用両立スタンド 配達くん 昭和インダストリーズ業務用両立スタンド 配達くん昭和インダストリーズ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。 1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。 取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm) スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。 耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。 ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質幅(mm)(スタンド)340質量(kg)2.2適合車種電動アシスト自転車、シティ車など
内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG内装3段用変速インナーワイヤーCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
超ワイドガッチリ両立スタンド(自動ロック機構・アシスト機構付) 昭和インダストリーズ超ワイドガッチリ両立スタンド(自動ロック機構・アシスト機構付)昭和インダストリーズ(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。 スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。 正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。カチオンブラックフレームエンド形状正爪
VOLT800 CATEYEVOLT800CATEYE
16,980税込18,678
1個
当日出荷
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電明るさ(Lm)約800(約6500cd)付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
CS-HG31 8S 11-32 SHIMANO(シマノ)CS-HG31 8S 11-32SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
歯数11-32T
ラバーブーツ45mm ALLIGATOR(アリゲーター)ラバーブーツ45mmALLIGATOR(アリゲーター)(52件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(12個)
当日出荷
長さ45mmのラバーブーツです。
寸法(mm)Φ10×45ブラック
ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(150個)
当日出荷
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
シルバーサイズΦ5mm用材質真鍮
補助車 CAPTAIN STAG補助車CAPTAIN STAG(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
ダブルリング・グリップ Palmy Sportsダブルリング・グリップPalmy Sports(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1ペア
当日出荷から13日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ外装正爪両立スタンド昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー)タイヤパウダーPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
849税込934
1個(50g)
当日出荷
自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジアズワン品番64-9558-11
なんでもハンドルホルダーⅡ 旭電機化成なんでもハンドルホルダーⅡ旭電機化成(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
折りたたみバスケット PALMY折りたたみバスケットPALMY(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。 カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。 カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。 付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール付属品専用ブラケット寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200シルバー加工シルバー塗装
NOGUCHI スポーツサドル VELONOGUCHI スポーツサドルVELO(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クロモリレール
用途コンフォート用ブラック幅(mm)150長さ(mm)260質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
スポーツグリップ VELOスポーツグリップVELO(8件のレビュー)
699税込769
1ペア
当日出荷から6日以内出荷
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組全長(mm)125
DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
前用バスケットステー(ブロックカゴ足) 昭和インダストリーズ前用バスケットステー(ブロックカゴ足)昭和インダストリーズ(59件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から8日以内出荷
輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。取付穴径2.5分太さ(Φmm)6.4取付穴径(Φmm)7.94
コッタレスクランク(左) GRKコッタレスクランク(左)GRK(12件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質スチールクランク長(mm)165
カマキリハンドルバー OG(大阪ギヤ製作所)カマキリハンドルバーOG(大阪ギヤ製作所)(4件のレビュー)
1,788税込1,967
1本
当日出荷
信頼の日本製です。
タイプカマキリ幅(mm)540寸法(mm)(上り)200ステンレス径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自転車専用空気注入に。接続方式ネジ式トラスコ品番805-0727サイズ1/4タイプクローズ
ESLRV3006RA レボシフター 右(6段) SHIMANO(シマノ)ESLRV3006RA レボシフター 右(6段)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
左右区別
リムバンド SHINKO(シンコータイヤ)リムバンドSHINKO(シンコータイヤ)
239税込263
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 HapysonYRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入Hapyson
298税込328
1セット(2個)
4日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子6V-0.8W、2線式ハブライト用
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700取扱説明書(3.48MB)最高圧力(kPa)1033
チェーンジョイント アサヒサイクルチェーンジョイントアサヒサイクル
1,598税込1,758
1袋(10セット)
当日出荷
ブラック
ボールリテーナー TANGE SEIKIボールリテーナーTANGE SEIKI
198税込218
1個
5日以内出荷から6日以内出荷

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品