23ページ目: 自転車部品

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
13,235件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米 GIYOタイヤゲージ ツインバルブ 仏&米GIYO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定
バルブ仏&米
エーゼット2ミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]エーゼット2ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡ボルト1本でハウジングの位置調整可能前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
インナーバッグ付リヤバスケット OGK技研インナーバッグ付リヤバスケットOGK技研
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
マルチに使えるインナーバッグ付きインナーバッグ付リヤバスケット「RB-020+TN-017R」
底部寸法(幅×奥行)(mm)目安:240×380材質インナーバッグ(TN-017R)の仕様:ターポリン、ポリエステル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)目安:350×210×485質量(kg)約1.1最大積載量(kg)15まで
タイヤ 700x25C FORCEタイヤ 700x25CFORCE
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
クロスバイクに合うデザイン。
用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。サイズ700×25Cブラック
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
739税込813
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
TL-BR プロフェッショナル ディスクブレーキ ブリードキット SHIMANO(シマノ)TL-BR プロフェッショナル ディスクブレーキ ブリードキットSHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャックグリーンクロス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
自転車用エアーチャック グリーンクロス自転車用エアーチャックグリーンクロス
999税込1,099
1個
当日出荷
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット CT-StylePanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1ペア
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプW/O梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・チューブ2本)
タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ツアーPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1ペア
5日以内出荷
黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
パッチ CAPTAIN STAGパッチCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
パンク修理用パッチ5枚組です。
材質合成ゴム
リムテープ DRC(ダートフリーク)リムテープDRC(ダートフリーク)
899税込989
1個
当日出荷
クリアー厚さ(mm)0.68
シフトアウターケーシング OT-SP41 Φ4mm×50m ブラック SHIMANO(シマノ)シフトアウターケーシング OT-SP41 Φ4mm×50m ブラックSHIMANO(シマノ)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
ブラック
シフトレバー 右(7段) SHIMANO(シマノ)シフトレバー 右(7段)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハンドル径(Φmm)22.2
右レバーのみ 8S SHIMANO(シマノ)右レバーのみ 8SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボトムブラケット 73/122.5(LL123) SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット 73/122.5(LL123)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ボトムブラケット 68/107mm SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット 68/107mmSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L SHIMANO(シマノ)バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-LSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シマノ DI2 バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L クランプバンド径:Φ34.9mm
自転車用前メッシュカゴ  取付金具付 センタン工業自転車用前メッシュカゴ 取付金具付センタン工業
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ JETTY PLUS IRCタイヤ JETTY PLUSIRC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版ブラック
セーフティライト ORB CATEYEセーフティライト ORBCATEYE(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。
用途セーフティーライト。電池CR2032×2個材質アルミモード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
変速用アウタケーブル 2メートル サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル 2メートルサギサカ(SAGISAKA)
849税込934
1個
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用シルバーケーブル種類アウターケーブル寸法(m)2タイプ外装用
安心大きなサドル サギサカ(SAGISAKA)安心大きなサドルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヤグラ付 一般/電動車向け
用途修理交換用幅(mm)230長さ(mm)270タイプシティ・軽快
ロード用ブレーキシュー サギサカ(SAGISAKA)ロード用ブレーキシューサギサカ(SAGISAKA)
959税込1,055
1個
当日出荷
ロードバイク・クロスバイク用キャリパーブレーキ交換シュー。
用途修理交換用ブレーキ種類ロードブレーキ仕様1ペアブラック
ポンプ口金 小径対応 サギサカ(SAGISAKA)ポンプ口金 小径対応サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
英米兼用口金用
用途ポンプ用部品です。対応英米兼用
ブレーキインナーワイヤー ステンレス サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ステンレスサギサカ(SAGISAKA)
759税込835
1個
当日出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2
ブレーキインナーワイヤー スチール サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー スチールサギサカ(SAGISAKA)
449税込494
1個
当日出荷
スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
用途修理交換用シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2
パンクしにくいタイヤ 1本 サギサカ(SAGISAKA)パンクしにくいタイヤ 1本サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用ブラック
シートポスト 27.2mm サギサカ(SAGISAKA)シートポスト 27.2mmサギサカ(SAGISAKA)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途修理交換用幅(mm)27.2長さ(mm)300材質アルミ
SPハンディポンプ プラ サギサカ(SAGISAKA)SPハンディポンプ プラサギサカ(SAGISAKA)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
ブルー
9LEDランプSTD アルミ サギサカ(SAGISAKA)9LEDランプSTD アルミサギサカ(SAGISAKA)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
白色9LEDで明るさ抜群。小柄で軽量のアルミボディ。
用途軽くて丈夫なアルミボディのバッテリーライトです。電源単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)約25ガンメタ電球の種類白LED×9個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ)Iチューブ1.2mm ノーマルVSHINKO(シンコータイヤ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブブラック
小缶ゴムのり ノントルエン マルニ小缶ゴムのり ノントルエンマルニ(2件のレビュー)
379税込417
1個(85mL)
6日以内出荷
ノントルエンタイプです。
用途自転車チューブの修理用です。容量(mL)85
電動アシスト車用タイヤ ミリオン(共和)電動アシスト車用タイヤミリオン(共和)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。タイプW/Oブラック
仏式バルブアダプター Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプターPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
FIXスポーク  CP 星スポークFIXスポーク CP星スポーク(5件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
12日以内出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
RD-R8000 ケーブル固定ボルト/プレート SHIMANO(シマノ)RD-R8000 ケーブル固定ボルト/プレートSHIMANO(シマノ)
419税込461
1個
当日出荷
ワイドパワーLEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)ワイドパワーLEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cdワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)質量(g)約120(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単3形乾電池×3個照射範囲約Φ15cm(1m前方)点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
Y0BF98030 ST-R9100 ネームプレート 右/ネジ SHIMANO(シマノ)Y0BF98030 ST-R9100 ネームプレート 右/ネジSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
予約販売

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら