自転車部品 :「バイク テント」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト 付属品ブラケット、USBケーブル 材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト ブラック 電源2600Ahリチウムイオンバッテリー 取り付け工具不要 光源高輝度ホワイトLED 点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定) 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)45 取付寸法(mm)直径22~42 充電時間完全放電状態から約2時間 防塵防水性能IP44 モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW) バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)約57×31×36 稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)130 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800 充電器形名USB-C バッテリー容量(mAh)3200 サイズ(mm)約115×40×40 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)215 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500 充電器形名USB-C モード点滅・点灯 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約120×41×41 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マウンテンバイク用に設計されたサスペンションフォークに取付け可能なフロントフェンダー。簡単に装着可能で、バイクにぴったりとフィットします。テクノポリマー樹脂製。
幅(mm)(約)60~73 ブラック 対応ホイールサイズ:26~29インチ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード 世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。 XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:13T シリーズカラー 質量(g)平均290 シリーズXTR M9050 シリーズ ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング ギヤ歯数最大フロント(差):10T 適合チェーンHG-X11
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷

700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。 適合サイズ~700C×32まで 付属品RUBBER BAND、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約45 質量(g)360
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERRA ALPACA X5は、サポートとライディングコントロールを提供する新しいマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、フルサスペンションのトレイルバイクに最適です。 ドロッパーポストがペダリング用に延長されているか、ダウンヒル用にドロップされているかを正確に感じとれるように設計されています。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立 インパクトに対し適切にしなるウイングパネル
サイズ(mm)145 寸法(mm)248×145 質量(g)238 レール(mm)7×7 S-alloyレール 仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:129.5mm
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

GRAVITA ALPACA X5は、高速でアグレッシブなダウンヒルライディングに必要なコントロールを提供するマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、チームSanta Cruz Syndicateのライダーとメカニックとの緊密なコラボレーションの結果です。 ワールドカップで実証されたこのサドルの機能は、長距離走行のエンデューロから純粋なダウンヒルまで、重力指向のバイクを完全にコントロールします。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立
長さ(mm)130 寸法(mm)251×130 質量(g)216 レール(mm)7×7/ S-alloyレール
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

GRAVITA ALPACA X5は、高速でアグレッシブなダウンヒルライディングに必要なコントロールを提供するマウンテンバイクサドルです。 このサドルは、チームSanta Cruz Syndicateのライダーとメカニックとの緊密なコラボレーションの結果です。 ワールドカップで実証されたこのサドルの機能は、長距離走行のエンデューロから純粋なダウンヒルまで、重力指向のバイクを完全にコントロールします。 ※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。 Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上 X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立 インパクトに対し適切にしなるウイングパネル
サイズ(mm)130 寸法(mm)251×130 質量(g)216 レール(mm)7×7 S-alloyレール 仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:130mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

DEDA ELEMENTITRIBAR (31.7)
31.7mmのアタッチメントとクリップオン式のバーエクステンションを取り付けるために、130mmの非常に大きな中央領域を備えています。 UDカーボンを使用した構造は、高い強度と最高の重量剛性比を保証します。 速くなるように開発された、あらゆるトライアスロンとタイムトライアルのバイクを完全に補完するベースバーです。 ケーブル内装対応。 ※本製品は Deda Elementi製ステムとの組み合わせでお使いください。 ※UCI認証
仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm 材質UDカーボン 形状エアロフラットバー UDカーボン 質量(g)210 ハンドル直径(mm)ブレーキレバー固定内部20(エクスパンダシステムおよびシフトレバー) クランプ寸法(mm)31.7
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168 シリーズカラー 質量(g)616(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162 シリーズカラー 質量(g)597(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります