自転車部品 :「浮き輪 空気入れ」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
当日出荷

空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ 付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル 本体質量(kg)約0.85 シリンダーシングル ホース長さ(mm)約600 最大圧力(kPa)約700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm)60、40、30 質量(g)20
1個
449 税込494
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター 全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm 適合タイヤバルブ米式
1個
499 税込549
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
9日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)ボール・浮き輪用セット
浮き輪に空気を入れるアダプターと、ボールに空気を入れるアダプターのセット
1個
189 税込208
9日以内出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ 付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル 本体質量(kg)約1.2 表示圧力範囲(kPa)0~700 ホース長さ(mm)約600(エアーホース) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89 最高圧力(kPa)約700
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ 付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書 本体質量(g)365 吐出し空気量(L/min)11 最高圧力150psi バッテリー容量(mAh)4000 空気圧0.2~10.3bar 作動音(dB)70 適正電圧(V)DC5(2A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123 駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)スマートポンプ・SG
軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa) 材質プラスチック ブラック 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ポンプ口金用ノズルセット。ボール・浮き輪などレジャー用品の空気注入に使用します。
用途対応バルブ:英式・米式。 仕様レジャーノズル 適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
749 税込824
4日以内出荷

英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
用途英・米式バルブ対応です。 セット内容ノズルセット(ボール用、浮き輪用各1個) 適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
449 税込494
4日以内出荷

SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110 質量(g)1176 付属品ボール、浮き輪用アクセサリー 空気圧最大160PSI
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース仕様。英・米対応。ボール。浮き輪アダプター付
ブラック アズワン品番64-9599-36 適合タイヤバルブ英・米
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプタセット 自転車タイヤ・ボール・ゴムボート・浮き輪等、色々なものに楽々エアー充填 シガーソケットから電源をとり、何度もエアー充填が可能
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ハイパワーポンプ・SG
少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。
材質プラスチック 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フートポンプSH-FG ブラック英・米式対応 ボール。浮き輪アダプター付
ブラック アズワン品番64-9599-32 適合タイヤバルブ英・米
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。
用途対応バルブ:英式・米式。 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ・英式バルブ専用
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPa ブラック 質量(g)565(付属品含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585 ホース長さ(mm)約680
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ゴムホース仕様。英・米対応。ボール。浮き輪アダプター付
ブラック アズワン品番64-9599-37 適合タイヤバルブ英・米
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,588 税込3,947
4日以内出荷

Kawasumi(川住製作所)コンパクトポンプ
安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!
材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム ブラック 質量(g)(約)560 本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります