自転車部品 :「自転車 六角」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
特価
本日8月13日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途KCM 1/8チェーン用
色ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
制動力が高いデュアルピボットデザインのブレーキアーチ。スーパーロングサイズ。57mm~75mm。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)57~75
質量(g)200(pc)
制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57
質量(g)188(pc)
シングルピボットブレーキアーチ。ツイストクイックリリース。45~57mmロングアーチ。OPC-30。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57
質量(g)146(pc)
シートピン六角式
用途サイズ:60mm。カラー:CP。ナット付
長さ(mm)60
色CP
1個
¥83
税込¥91
3日以内出荷
シートピン六角式
用途サイズ:55mm。カラー:CP。ナット付
長さ(mm)55
色CP
1本
¥83
税込¥91
3日以内出荷
シートピン六角式
用途サイズ:65mm。カラー:CP。ナット付
長さ(mm)65
色CP
1個
¥83
税込¥91
3日以内出荷
1本
¥67
税込¥74
3日以内出荷
トラックレースバイクパット用のチェーンアジャスター。CA-MKSチェーンテンショナーは、シングルスピードのバイクトラックエンドに取り付けて、後輪の車軸をまっすぐに保持して「ホイールを引っ張る」のを防ぎます。ハブアクスル径10mm以下、最大ドロップアウト厚さ5mmに対応しています。
1枚
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー
質量(g)240(pr)
クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー
質量(g)248(pr)
クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
質量(g)162(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
左右区別ペア
ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
セット内容左右
色BK/SL
質量(g)168(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
1セット
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2ポジションパワーコントロール。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色BK/SL
質量(g)180(pr)
クランプ径(Φmm)22.2
1ペア
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
MT-800キャリア用のステー及び取付用金具のセット。キャリアの付属品と同じ構成で、補修品として使用可能です。
ステー、ボルト類、シートステーにダボ穴がない場合の樹脂バンド、六角レンチも付属します。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。
オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ20×127
材質ニトリルゴム(NBR)
お持ちのブラケットなどに組み合わせて支柱やハンドルバーなどに取り付けることができるベースアタッチメント。ステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけ、3mmの六角レンチを使用してボルトを締めこむだけで簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
用途直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応※このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。両側の2つ孔を使用する場合のピッチは15mm。材質・素材:ステンレス・樹脂。重量:13g
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約105(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘキサゴンデザインによりクッション・グリップ性が向上したタイプ
用途厚み:2.5mm
色ブラック
1個
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
「GAMMA」 専用の補修、交換用スパイクピン
六角穴付きイモネジタイプ
1セット35個入り
色シルバー
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス
色黒アルマイト
質量(g)96
耐荷重(kg)1.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。
材質泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
1組
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ペダルからつま先までのトウクリップの突き出し長を延長させる、MKSトウクリップ用のカスタムパーツです。ペダルとトウクリップの間にこのスペーサーを挿入することで、左右のトウクリップ位置をそれぞれ1mmから4mmまで、1mm単位で前方に配置することができます。M5ボルトとナットがそれぞれ4個、1mm厚の鉄製スペーサーが8枚付属しております。※M5六角レンチは付属しておりません。別途ご用意のうえ、お取り付けください。
用途8枚/セット。長さ14mm締付ボルト&ナット&アーレンキー付き
1セット
¥609
税込¥670
3日以内出荷
ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右2mmアーレンキーで調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、クラシックでありながらも機能性に優れる。OPC-12 PAD。1242SUSナット仕様チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
色SL
質量(g)165(1Wheel)
前後区分前後セット
1セット
¥10,290
税込¥11,319
6日以内出荷
ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm 調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右 2mmアーレンキーでスプリング調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、GC999 を基本ベー。スとしたレーシングカンチブレーキ。CR-X PAD。2001チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
質量(g)149(1Wheel)
前後区分前後セット
サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色BLATTE BK
パワフルな制動力を必要とするライダー向けの V形状のカンティブレーキ。取付け中心からアーチワイヤーのフック部分までのパワーファクターが76mmと長く、シクロクロスレースシーンでもドライ系で高速直進コースなどでのカウンターブレーキなどで非常に有利。スプリング調整も 2mmアーレンキーで確実に簡単に行える。前後セット ブレーキシュー付
付属品ブレーキシュー・リーチアジャスター・チドリ・スプリング・アーチワイヤー類
色BK
質量(g)61(ボディーのみ 1ペア)
1個
¥16,890
税込¥18,579
6日以内出荷
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)328
超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
寸法(mm)300
色MATTE UD
質量(g)148(27.2/300mm)
径(Φmm)27.2
オフセット25mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色MATTE UD
質量(g)185(27.2/350mm)
オフセット25mm
ボトルケージに共締めして取り付ける、サイクルボトル専用保冷保温カバー。
ペットボトル用の保冷カバーは今までもありましたが、通常のサイクルボトルを保冷ボトルにするカバーはこれが初。ボトルケージを一旦取り外して、カバーの中に入れて、再び台座に取り付けてください。
ファスナーの開け閉めがありますので、走行中にボトルを取り出すことはお勧めしません。
500~600ml用ボトル(高さ210mm以下)専用。ラージサイズのボトルは入りません。
取り付けはボールポイントタイプのアーレンキーが便利です。斜めにボルトを差し込んでねじ山をなめないようにご注意ください。
材質ネオプレーン
色ブラック
質量(g)56
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
街乗りに最適な固定スタンド(ブラック)。細部までシンプルさを重視したデザイン。多様な自転車に取付け可能で日常使いに適した「キックスタンド」。無段階の調節機能付きで、20インチから27インチまで幅広く対応。
用途サイズ:幅58mm×奥行48mm×高さ400mm。製品重量:約245g。対応可能なホイールサイズ:20~27インチ・650C・700C。固定タイプ:チェーンステー/シートステー取付け。チェーンステー:Φ25mmまで。シートステー:Φ22mmまで。必要工具:4mm六角レンチ
色ブラック
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具)
自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。
取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。
センタースタンド対応車には直付けが可能です。
付属品六角穴付ボルト
材質アルミ合金、樹脂
質量(g)350
寸法(inch)24~28
1
2
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。