自転車部品 :「自転車 空気圧 ゲージ」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
特価
本日8月13日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
仕様空気圧調整機能付き
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
商品重量:0.26ポンド
MAX:160PSI/11気圧
コンパクトで持ち運びにも便利
気になる空気圧を容易に測定
バルブ仏&米
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
米式/仏式バルブ対応
米式ポンプヘッド対応
最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(mm)28×62×27.5
質量(g)37
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100
全長(mm)620
色シルバー
ホース長さ(mm)約920
空気圧160PSI
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)
色ブラック
質量(g)約1015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応
(※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。)
見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理
使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2)
付属品英式バルブクリップ
色イエロー
アズワン品番64-9555-43
1本
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム。『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに
仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100
ホース長さ(mm)約920
材質鉄
全長(mm)660
空気圧160PSI
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)
バルブ米/仏
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110
質量(g)1176
付属品ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧最大160PSI
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)
材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)
色ブラック
質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スマートヘッド:仏式&米式対応のヘッド チューブレスタイヤを簡単に膨らまし、取り付けることが可能なバーストタンク(キャニスター)を装着することが出来ますチューブレスタイヤを容易にセットアップできるバーストタンク(キャニスター)を備えたこのフロアポンプは、市場で最も実用的なチューブレスタイヤポンプの一つです。
磁力でくっつくホースアタッチメント、フロアポンプ本体に隠れるホース、安定性の高い三脚ベース、大型で正確なアナログゲージなどの革新的なアイデアと美しいデザインはDesing&Innovation Award 2018を受賞しました。Desing&Innovation Awardは世界中の製品を徹底的にテストし、評決に達する権威ある賞です。
色シルバー
寸法(cm)81×28×33
仕様最大空気圧:11bar/160psi
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400
質量(g)約680
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245
最大圧力(kPa)500
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
空気圧がわかる圧力計付。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。
かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約0.85
シリンダーシングル
ホース長さ(mm)約600
最大圧力(kPa)約700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約60cmのロングホース採用のフットポンプ。ゲージ付きで空気圧が確認できます。ステップに滑り止めゴムパッド付き。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。
用途対応バルブ:英式・米式。
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥1,988
税込¥2,187
4日以内出荷
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約1.2
表示圧力範囲(kPa)0~700
ホース長さ(mm)約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa
付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ
材質アルミ
カラフルでかわいいカラーと細やかな機能、使いやすさを兼ね備えています。
・機能は上位機種の「KLIC FLOOR PUMP(クリックフロアポンプ)」と同じでコストパフォーマンスの高いフロアポンプです。
・足元で操作するハイプレッシャー/ハイボリューム切り替えスイッチを装備しています。
・非常に視認性の高い大型のアナログゲージが特長です。
・素材:耐腐食性アルミニウム(シリンダー)、スチール(フット)
・針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納できます。
・スマートヘッドにより、仏式/米式バルブに対応します。
高さ(cm)64
空気圧11bar/160psi
見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ
付属品トンボ口金
最大圧力(kPa)1100
供給空気圧(bar[psi])160
適合タイヤバルブ英、米、仏式
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ
付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属
材質スチール他
色ブラック
ホース長さ(m)約1
最大圧力(kPa)1100
供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa
適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色シルバー
寸法(mm)約275×約30×約40
質量(g)202
空気圧最大140PSI
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色ブラック
寸法(mm)約265×約30×約40
質量(g)132
種別GP871
空気圧最大120PSI
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スタイリッシュルックスのフロアポンプ。足元で操作する高圧/高容量切り替えスイッチと見やすい大型のアナログゲージが特徴。
材質耐腐食性アルミ+軽量合金ベース
仕様最大空気圧:11bar/160psi、スマートヘッド:仏式&米式対応(針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納)
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
カラフルなカラーラインナップのフロアポンプ。足元で操作する高圧/高容量切り替えスイッチと見やすい大型のアナログゲージが特徴。
材質耐腐食性アルミ
仕様最大空気圧:11bar/160psi、スマートヘッド:仏式&米式対応(針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納)
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。