絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- ホーザン(278)
- ANMO(34)
- THANKO(サンコー)[電子機器](25)
- ケニス(7)
- ブロードウォッチ(7)
- 斉藤光学(6)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- はくでん(4)
- ピーク(3)
- SK(新潟精機)(2)
- GOKOカメラ(2)
- アルファーミラージュ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カートン(1)
- CHINO(チノー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- セレストロン(1)
- ブランドをもっと見る
「倍率(倍)」から絞り込む

業務用HD内視鏡カメラ
SELECTED BY MARINTEC¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷見えない奥まで、確実に!。プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ。手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!。USB Type-C充電対応。大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。焦点範囲2-10cm。1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供。写真/動画録画機能搭載。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。産業検査に最適な5mフレキシブルケーブル搭載。水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計。防水規格IP67。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。1-3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。コンパクトで持ち運び簡単。手持ち/設置どちらも対応可。1年保証型式HIE-02質量(g)580ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間記録媒体SDカード(32GB)解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ回転角度(°)180°対応カメラ仕様カメラ径:8mm防水規格:IP67
マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥80,980税込¥89,0781式6日以内出荷最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥6,198税込¥6,8181式6日以内出荷ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利