絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 10(5)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(27)
- 21(3)
- 25(10)
- 30(6)
- 35(2)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(4)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.14(2)
- 0.205(1)
- 0.5(1)
- 2(2)
特長
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
基材
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(3)
色
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 0.25(1)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(3)
0.25・5・15・20
ブランド
- コニシ(2)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- ユニット(1)
- まつうら工業(1)
コニシ・TRUSCO・マクセル・ユニット・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15
19(6)
20(27)
25(10)
30(6)
50(10)
60(3)
75(5)
100(4)
テープ幅(mm)をもっと見る

スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(64巻)当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ボンド WF003P
コニシ(3件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷から翌々日出荷初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120