絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 10(5)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(25)
- 21(3)
- 25(10)
- 30(6)
- 35(2)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(4)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.205(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
基材
- その他(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(3)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(1)
5・7・10・15・20・30・50
ブランド
- マクセル(6)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイヤテックス(1)
- TRUSCO(1)
- まつうら工業(1)
マクセル・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・TRUSCO・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19(6)
20(25)
25(10)
30(6)
50
60(3)
75(5)
100(4)
テープ幅(mm)をもっと見る

スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
両面スーパーブチルテープ
マクセル(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
低VOC両面テープ 9347
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥159,800税込¥175,7801ケース(24巻)7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5000
マクセル¥18,980税込¥20,8781ケース(8巻)9日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ