絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 19(6)
  • 20(27)
  • 21(3)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 60(3)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 250(2)
  • 290(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.205(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
基材
  • その他(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(1)
5・7・10・15・20・30・50
ブランド
  • マクセル(6)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • フクビ化学(1)
  • まつうら工業(1)
マクセル・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・フクビ化学・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
プロの現場向け3M人気商品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
15(6)
19(6)
20(27)
25(11)
30(6)
50
60(3)
75(6)
100(5)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
    用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
  • 両面スーパーブチルテープ マクセル

    両面スーパーブチルテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
    用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
  • PEクロス両面 まつうら工業

    PEクロス両面

    まつうら工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
    用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 低VOC両面テープ 9347 3M(スリーエム)

    低VOC両面テープ 9347

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
    用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 剥がせる耐熱ブチルテープ TRUSCO

    剥がせる耐熱ブチルテープ

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
    用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
  • スーパーブチルテープN2 フクビ化学

    スーパーブチルテープN2

    フクビ化学
    41,980税込46,178
    1ケース(16巻)
    5日以内出荷
    基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5
  • 発砲両面テープ ダイヤテックス

    発砲両面テープ

    ダイヤテックス
    1,298税込1,428
    1巻
    翌日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)10
  • 建築部材仮止め両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    建築部材仮止め両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(20巻)
    34日以内出荷
    住宅内装仕上げ材の仮止め
    幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルム両面テープ No.5622 マクセル

    フィルム両面テープ No.5622

    マクセル
    69,980税込76,978
    1ケース(20巻)
    30日以内出荷
    低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
    用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
  • フィルム両面テープ No.5621 マクセル

    フィルム両面テープ No.5621

    マクセル
    159,800税込175,780
    1ケース(24巻)
    7日以内出荷
    シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
    用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.5000 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5000

    マクセル
    18,980税込20,878
    1ケース(8巻)
    9日以内出荷
    基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
    用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用