絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • YAMAZEN(山善)(167)
  • ダイニチ工業(136)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • オーティ・マットー(70)
  • 静岡製機(68)
  • ダイケン(61)
  • TEKNOS(57)
  • アール(57)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • スイデン(43)
  • トヨトミ(38)
  • ユーザー(38)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ホンマ製作所(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション

    充電式カイロ HKR-01

    ヒロ・コーポレーション
    3,480税込3,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
    付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
  • 蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション

    蓄熱式湯たんぽ

    ヒロ・コーポレーション
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
    セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
  • USBクッション ヒロ・コーポレーション

    USBクッション

    ヒロ・コーポレーション
    3,098税込3,408
    1枚
    5日以内出荷
    『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
    用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
  • 瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) ヒロ・コーポレーション

    瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)

    ヒロ・コーポレーション
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
  • ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313 ヒロ・コーポレーション

    ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313

    ヒロ・コーポレーション
    4,700税込5,170
    1台
    5日以内出荷
    いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。
    用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400保証期間1年耐荷重(N)980(100kgf)
  • 上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10 ヒロ・コーポレーション

    上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10

    ヒロ・コーポレーション
    11,900税込13,090
    1台
    7日以内出荷
    WARM&COOL切り替え式可能です。 給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。 タッチ操作も可能、リモコン付きです。 アロマ対応です。 菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。
    用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150タンク容量(L)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×270×278適合床面積プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳加湿量(mL/h)WARM280~370、COOL160~280湿度調整範囲(%)30~85切タイマー1~12時間

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品