絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(206)
  • YAMAZEN(山善)(203)
  • スイデン(186)
  • アイリスオーヤマ(181)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](143)
  • TRUSCO(142)
  • エスコ(124)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](124)
  • ナカトミ(124)
  • フマキラー(121)
  • サンポット(120)
  • ダイニチ工業(117)
  • 金鳥(KINCHO)(111)
  • 静岡製機(101)
  • 日動工業(92)
  • TEKNOS(91)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロ・コーポレーション

    乾電池式電撃殺虫ラケット

    ヒロ・コーポレーション(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
    幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
  • 暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション

    暑さ対策アラートウォッチ

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
    用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
  • ネッククール ヒロ・コーポレーション

    ネッククール

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
    用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
  • 熊よけ鈴 ヒロ・コーポレーション

    熊よけ鈴

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
  • 充電式熱中警戒アラートバンド ヒロ・コーポレーション

    充電式熱中警戒アラートバンド

    ヒロ・コーポレーション
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
    用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
  • 折りたたみ100段階冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    折りたたみ100段階冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • 熱中警戒アラートバンド ヒロ・コーポレーション

    熱中警戒アラートバンド

    ヒロ・コーポレーション
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
    用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に付属品マグネット式充電ケーブル材質(本体)ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約2.5動作時間15日間(内蔵電池が満充電時)
  • ワイドヘッドハンディーファン ヒロ・コーポレーション

    ワイドヘッドハンディーファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様。ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
  • 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション

    冷感シャツ&ボディスプレー

    ヒロ・コーポレーション
    899税込989
    1本(300mL)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。大容量の300ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り
    成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約57×約215香りシトラス
  • 冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ) ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!
    用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×166×147
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーングリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
  • 冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    選べる風量100ステップ。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!
    用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×180×40
  • ポータブルスポットクーラー ヒロ・コーポレーション

    ポータブルスポットクーラー

    ヒロ・コーポレーション
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。
    用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書種別床置き材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)本体質量(kg)19.5首振なし電源コード(m)約1.8風量2段階調節本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ685本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×685タイマー時間1~24時間(1時間単位)騒音レベル(dB(A))≦65(【冷風モード】風量:強)ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500送風口数1冷媒R410運転モード冷風/ドライ/送風冷媒封入量(g)260タイマーオン/オフタイマーリモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
  • 冷感ポンチョ ヒロ・コーポレーション

    冷感ポンチョ

    ヒロ・コーポレーション
    39,980税込43,978
    1箱(24着)
    4日以内出荷
    水に濡らして絞り、振るだけで瞬時にひんやり。スポーツやライブ時に使用して冷たさが弱まっても、再度振れば冷たさが復活!。大人から子供まで使える!
    材質ナイロン、ポリエステル本体寸法(mm)幅約940×高さ約1400
  • スタイル日傘クリップファン ヒロ・コーポレーション

    スタイル日傘クリップファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能。5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション

    3WAYベルトファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!
    用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
  • 温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
    用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
  • 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション

    冷感シャツ&ボディスプレー

    ヒロ・コーポレーション
    699税込769
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷
    シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。携帯に便利な100ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り
    成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約37×約150香りシトラス
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
  • 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    81,980税込90,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
    用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
  • 熱中対策用冷却マット ヒロ・コーポレーション

    熱中対策用冷却マット

    ヒロ・コーポレーション
    33,980税込37,378
    1セット(36枚)
    翌日出荷
    敷くだけでひんやり。冷却ジェルとアルミシートで熱中対策に!!。繰り返し使えてお手入れ簡単!。【アウトドアでもおすすめ】。夏のキャンプは寝苦しいことも・・・。そのままでもひんやり。枕だけでなく肩や腰にあてて、寝やすい夜を
    用途熱中対策、枕、肩、背中用本体質量(g)500本体寸法(cm)22×30
  • 冷却プレート付クリアファン ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付クリアファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
  • TOPZEE 2WAYサーキュレーター ヒロ・コーポレーション

    TOPZEE 2WAYサーキュレーター

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
  • PRUSIA 折りたたみコードレスファン ヒロ・コーポレーション

    PRUSIA 折りたたみコードレスファン

    ヒロ・コーポレーション
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
  • NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーション

    NEWネックツインファン

    ヒロ・コーポレーション
    43,980税込48,378
    1箱(24個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
    用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
  • 充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション

    充電式カイロ HKR-01

    ヒロ・コーポレーション
    3,480税込3,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
    付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
  • 蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション

    蓄熱式湯たんぽ

    ヒロ・コーポレーション
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
    セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
  • USBクッション ヒロ・コーポレーション

    USBクッション

    ヒロ・コーポレーション
    3,098税込3,408
    1枚
    5日以内出荷
    『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
    用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
  • 瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) ヒロ・コーポレーション

    瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)

    ヒロ・コーポレーション
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
  • ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313 ヒロ・コーポレーション

    ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313

    ヒロ・コーポレーション
    4,700税込5,170
    1台
    5日以内出荷
    いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。
    用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400保証期間1年耐荷重(N)980(100kgf)
  • 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション

    空気清浄器 NeoESTO 28畳用

    ヒロ・コーポレーション
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。
    用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • 上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10 ヒロ・コーポレーション

    上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10

    ヒロ・コーポレーション
    11,900税込13,090
    1台
    7日以内出荷
    WARM&COOL切り替え式可能です。 給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。 タッチ操作も可能、リモコン付きです。 アロマ対応です。 菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。
    用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150タンク容量(L)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×270×278適合床面積プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳加湿量(mL/h)WARM280~370、COOL160~280湿度調整範囲(%)30~85切タイマー1~12時間

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤