絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAZEN(山善)(139)
  • ダイニチ工業(119)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](98)
  • オーティ・マットー(70)
  • 静岡製機(68)
  • アイリスオーヤマ(63)
  • TEKNOS(57)
  • アール(51)
  • ダイケン(49)
  • スイデン(43)
  • トヨトミ(39)
  • 萩原(33)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • D&Dグループ(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
  • HOJO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンタグラフ用除雪棒 エスコ

    パンタグラフ用除雪棒

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌々日出荷
    パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
    材質アルミ
  • ヒートクッション (USBポート/3WAY) エスコ

    ヒートクッション (USBポート/3WAY)

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。収納ポーチ付きで、どこにでもコンパクトに持ち運べます。クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。モバイルバッテリー収納ポケット付きです(※モバイルバッテリーは付属されていません)。触り心地の良いベロア素材です。使い方:コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。あたたかさと使用時間の目安 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間、給電ケーブル:電源コードの長さ/1000mm、入力ポート/USB Type-A。
    ベージュ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)260消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30温度調節4段階入力電流(A)2待機電力(W)0.7材質(クッション)ポリウレタン
  • 電気毛布 エスコ

    電気毛布

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個(1個)
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
    材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階
  • 350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ エスコ

    350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ

    エスコ
    7,160税込7,876
    1セット(2本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
    仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
  • 使い捨てカイロ(貼れる) エスコ

    使い捨てカイロ(貼れる)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1箱(30個)
    翌日出荷
    貼るタイプ。中身が偏らず、ずれにくい。衣類に貼れる!薄型フィット粘着剤付きで、衣類に貼って使えます。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。うす型フィットタイプでかさばりません。ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
    質量(g)総質量:1460タイプ貼るタイプサイズ(cm)13×9.5最高温度(℃)64標準持続時間(h)12平均温度(℃)54有効期限製造日より約3年
  • 使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ エスコ

    使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ミニサイズのカイロです。
    仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
  • 使い捨てカイロ エスコ

    使い捨てカイロ

    エスコ
    420税込462
    1個(10個)
    翌日出荷
    貼らないタイプ。
    最高温度(℃)70寸法(cm)12.5×9.5温度持続時間20時間平均温度(℃)54
  • AC100V/90W デスクヒーター エスコ

    AC100V/90W デスクヒーター

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
    エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)90発熱体コードヒータータイマー3時間

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品