絞り込み
サイズ
- S
- L(2)
- LL(5)
- M(1)
- フリー(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(2)
色
ブラウン(1)
全長(cm)
- 37.5(1)
- 41(1)
- 45.5(2)
- 46(1)
入数
- 1(3)
ブランド
- ヨツギ(2)
- 渡部工業(2)
ヨツギ・渡部工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
L(2)
LL(5)
M(1)
S
フリー(1)

高圧ゴム手袋
ヨツギ¥28,980~税込¥31,878~1双当日出荷から5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
電気用ゴム手袋 普通型 小
渡部工業¥23,980税込¥26,3781双当日出荷厚生労働省検定合格品です。用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6色茶サイズ小タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)
渡部工業¥22,980税込¥25,2781双4日以内出荷7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ小質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双4日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋