絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(7)
吸汗速乾(4)
抗菌・防カビ(7)
消臭・防臭(5)
耐久性(9)
耐切創・耐突刺(20)
耐摩耗性(29)
耐油(53)
耐溶剤(3)
耐熱(3)
耐薬品(27)
通気性・透湿性(3)
防水・撥水(5)
全長(cm)
21・24・25・25.5・26・26.5・27・28・28.5・29・29.5・30・30.5・31・32・33・35・36・38・65・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(23)
- RS PRO(17)
- アンセル(15)
- ダンロップ ホームプロダクツ(15)
- SHOWA(ショーワグローブ)(14)
- アトム(12)
- エステー(10)
- TOWA(東和コーポレーション)(8)
- グローブマニア(川西工業)(6)
- MAPA(5)
- ウィード(Wonder Grip)(4)
- TRUSCO(3)
- 三重化学工業(3)
- Delta Plus(デルタプラス)(3)
- クレトイシ(2)
- コーコス信岡(2)
- ハネウェル(2)
- ホーケン(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・RS PRO・アンセル・ダンロップ ホームプロダクツ・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・エステー・TOWA(東和コーポレーション)・グローブマニア(川西工業)・MAPA・ウィード(Wonder Grip)・TRUSCO・三重化学工業・Delta Plus(デルタプラス)・クレトイシ・コーコス信岡・ハネウェル・ホーケン・COVER WORK(カバーワーク)・ブランドをもっと見る
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
商品豆知識

ニトリルゴム手袋 厚手
(313件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
(90件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー(88件のレビュー)¥689~税込¥758~1双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65
SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
No.750ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)¥559~税込¥615~1双ほか当日出荷引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデルロング No.630
エステー(36件のレビュー)¥669~税込¥736~1双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。食品衛生法適合
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660
エステー(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄などタイプ腕カバー付規格食品衛生法適合材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)
TRUSCO(14件のレビュー)¥359~税込¥395~1双ほか当日出荷内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
378Plus ニトローブW+
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
NO.330 ニトリルフィット
エステー(4件のレビュー)¥229税込¥2521双当日出荷薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー
エステー(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!袖口仕様腕カバー付
No.350ニトリルハード中厚手ブルー
エステー(4件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
水産ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥849~税込¥934~1双当日出荷ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥499税込¥5491双当日出荷EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ライトイーグル
アトム(14件のレビュー)¥629~税込¥692~1双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐油ニトリルタフロング No.549
TOWA(東和コーポレーション)¥699税込¥7691双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
ニトリルゴム製手袋中厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
ニトリルうす手 3双組
ダンロップ ホームプロダクツ(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3双)当日出荷指先フィットのうす手です。 内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。 抗菌加工を施しています。 くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。用途油・薬品作業。 食品加工。 自動車、機械作業。規格食品衛生法適合品
アクティブグリップ耐油
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1双当日出荷東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)ニトリルゴム
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥749~税込¥824~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐油ニトリルタフ No.548
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ
ハネウェル¥4,998税込¥5,4981双当日出荷厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です袖口仕様ゴム入り
No630ニトリルモデルロング3L
エステー¥979税込¥1,0771双当日出荷優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95色ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
耐薬品手袋アルファテック 29-500
アンセル(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付
エステー¥1,398税込¥1,5381双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手に馴染んでしっかり掴める!タイプ中厚手RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード
TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)¥779~税込¥857~1双ほか当日出荷耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
ショーワ 水産ニトローブ30
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業食品衛生法不適合
ニトリルゴム製手袋薄手
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)入数(双)1機能耐油全長(cm)32
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198