絞り込み
サイズ
  • SS
  • 3L(7)
  • L(110)
  • LL(76)
  • M(112)
  • S(64)
  • その他(2)
機能
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 1(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • 綿(1)
全長(cm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
20・30・33
ブランド
  • アトム(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • アンセル(1)
  • ATG(1)
アトム・SHOWA(ショーワグローブ)・アンセル・ATG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトイーグル アトム

    ライトイーグル

    アトム(14件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
    用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
  • スーパーイーグル アトム

    スーパーイーグル

    アトム(7件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    ニトリルゴム素材の耐油手袋。 メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。 ハードな作業向きのスタンダードタイプ
    用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
  • ネオイーグル アトム

    ネオイーグル

    アトム(1件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
  • NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    NBR中厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    799税込879
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-270

    アンセル
    339税込373
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
    用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋