絞り込み
エコロジープロダクト
3ページ目: 汚染度/洗浄度チェック
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
D-TAM スキンクレンザー(8oz)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷D-TAM Skin Cleanserは、8-ozの個人用サイズの皮膚洗浄剤であり、フェノール、ジニトロトルエン、ベンゼン、マラチオン、ニトロアニリン、トルエン、キャプタン、メチレンジアニリン(MDA)などの中間極性化学物質を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
D-TAM スキンクレンザー(1gal)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781個46日以内出荷D-TAM Skin Cleanserは、ポンプディスペンサー付き1-gallon容器入りの皮膚洗浄剤であり、フェノール、ジニトロトルエン、ベンゼン、マラチオン、ニトロアニリン、トルエン、キャプタン、メチレンジアニリン(MDA)などの中間極性化学物質を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
D-TAM Gold スキンクレンザー(8oz)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷D-TAM GOLD Skin Cleanserは、8-ozの個人用サイズの皮膚洗浄剤であり、ペンタクロロフェノール、MDI、PCBsなどの高い非極性を有する化合物を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
D-TAM Gold スキンクレンザー(1gal)
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781個46日以内出荷D-TAM GOLD Skin Cleanserは、ポンプディスペンサー付き1-gallon容器入りの皮膚洗浄剤であり、ペンタクロロフェノール、MDI、PCBsなどの高い非極性を有する化合物を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
高磁力マグネットバー
ケニス¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。材質表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠)寸法(mm)Φ25×100温度上昇80℃まで表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000]
空中菌(カビ)サンプラー
アイデック¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。仕様清掃方法:アルコール等で拭き取り適合90mmシャーレ(内径85mm)寸法(mm)Φ110×165質量(g)650使用条件温度0~40℃、湿度80%以下アズワン品番3-5283-01待機時間1/10/20/30/60分運転時間3時間(満充電の場合)
クリーンルーム用環境測定培地
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(20個×30mL)翌々日出荷γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15~25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。有効期限9ヶ月
空中浮遊菌測定器
Merck(メルクミリポア)¥989,800税込¥1,088,7801台22日以内出荷標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。吸引速度(L/min)100吸引量1~1000(自由設定)電源内蔵充電池(付属)
洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定