絞り込み
寸法(Φmm)
  • 31.6
  • 15(1)
  • 25.4(15)
  • 26.4(1)
  • 26.6(1)
  • 26.8(1)
  • 27.2(33)
  • 28.6(3)
  • 30.4(1)
  • 30.9(2)
  • 31.8(7)
  • 33.9(1)
  • 34.9(13)
  • 40(1)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 300(1)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • その他(12)
ブランド
  • RITCHEY(3)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(3)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • ITM(2)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(2)
  • FSA(2)
  • grunge(グランジ)(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
  • FORCE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シートポスト/シートピン/シートクランプは、自転車に使用されるパーツのことです。シートポストは、サドルを支えるための支柱のことで、イギリスではシートピラーとも呼ばれています。シートポストの高さを調節することによって、サドルの高さを調節することが可能。支柱の外径や材質も様々で、シートポストの外径は、差し込み場所である立管の内径に対応させることが必要です。また、材質はニッケルクロムめっきやアルミ合金、チタン合金などがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(Φmm)から絞り込む
25.4(15)
27.2(33)
31.6
31.8(7)
34.9(13)
55(3)
60(3)
350(4)
400(4)
その他(12)
  • シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTI

    シートポストバッテリーアダプター for Di2

    DEDA ELEMENTI
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
    長さ(mm)70ブラック質量(g)10
  • #6061AL シートポスト FF-R(エフエフアール)

    #6061AL シートポスト

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20
  • シートピラー BASIC 400mm FORCE

    シートピラー BASIC 400mm

    FORCE
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    オフセット18mmのベーシックなシートポスト。自転車のデザインを損なわないシンプルなデザイン。
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 シートピラーブラック
  • GOSSAMERシートポスト SB20 FSA

    GOSSAMERシートポスト SB20

    FSA
    7,098税込7,808
    1個
    12日以内出荷
  • E0536 Di2 スリーブ FSA

    E0536 Di2 スリーブ

    FSA
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)31.6
  • WCS 1ボルトポスト シートポスト RITCHEY

    WCS 1ボルトポスト シートポスト

    RITCHEY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
    BLATTE BK
  • WCS CARBON 1ボルト シートポスト RITCHEY

    WCS CARBON 1ボルト シートポスト

    RITCHEY
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
    MATTE UD質量(g)185(27.2/350mm)オフセット25mm
  • WCS LINK TRAIL シートポスト RITCHEY

    WCS LINK TRAIL シートポスト

    RITCHEY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステム、ハンドルと共にMTBシーンへ向けたパーツを充実させたMTB向けTRAILシリーズのシートポスト。下のヤグラ位置を逆転する事により、前寄りのサドルポジションのセットの際にサドルレールにかかる負担を均一化できる。
    寸法(mm)400BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)31.6オフセット15mm
  • アキレスシートポスト ボディのみ DixnaCross(ディズナクロス)

    アキレスシートポスト ボディのみ

    DixnaCross(ディズナクロス)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    バイクをスマートに引き立たせる。前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。 。車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
    材質6061アルミ長さ(mm)300質量(g)234クランプ寸法(mm)30・43
  • アークシートポスト ボディのみ DixnaCross(ディズナクロス)

    アークシートポスト ボディのみ

    DixnaCross(ディズナクロス)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    クラシックバイクにも合うデザイン。弧 (ARC=アーク) をイメージした曲線は、ソフト系カラーで仕上げられ、 ジェイフィットアーク系ハンドルとの組み合わせもトラディショナルに美しい。
    材質2014アルミ長さ(mm)300質量(g)265オフセット35mmクランプ寸法(mm)30・43
  • シートピラー BACCHUS SEATPOST Φ31.6 AVEDIO(エヴァディオ)

    シートピラー BACCHUS SEATPOST Φ31.6

    AVEDIO(エヴァディオ)
    5,798税込6,378
    1個
    23日以内出荷
    7005-T6アルミ合金を使用、3D製法によりアルミ素材でありながら非常に美しい仕上げとなっています。ヤグラ部分が、前後に広く確保してある事と前後のM6固定ボルトでシッカリとサドルのレールを固定します。微妙なサドルの調整や走行中の前後のズレが解消されます。
    全長(mm)300質量(g)250寸法(Φmm)31.6
  • カーボンシートピラー VENUS Φ31.6 オフセット15mm 300mm AVEDIO(エヴァディオ)

    カーボンシートピラー VENUS Φ31.6 オフセット15mm 300mm

    AVEDIO(エヴァディオ)
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
    重量:177g前後 長さ:300mm 軽量のカーボンシートピラーです。 。2本のボルトで固定するタイプのやぐらが採用されており、固定力が上がっています。
    寸法(mm)Φ31.6 オフセット15
  • シートピラー aluminium Φ31.6 オフセット30mm AVEDIO(エヴァディオ)

    シートピラー aluminium Φ31.6 オフセット30mm

    AVEDIO(エヴァディオ)
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷
    全長(mm)300質量(g)230寸法(Φmm)31.6
  • ベッセルシートポスト ボディのみ grunge(グランジ)

    ベッセルシートポスト ボディのみ

    grunge(グランジ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    7日以内出荷
    スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。 ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。 ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。
    材質6061-T6ブラック質量(g)254オフセット25mm
  • UNIKO ITM

    UNIKO

    ITM
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
    質量(g)204(±10)オフセット16mm
  • ALCOR80E ITM

    ALCOR80E

    ITM
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
    材質(ポスト)6061 アルミブラック/グレーオフセット25mm
  • #6061AL シートポスト FF-R(エフエフアール)

    #6061AL シートポスト

    FF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20

サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります

  • サドル
  • シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートポスト/シートピン/シートクランプ