絞り込み
寸法(Φmm)
- 34.9
- 15(1)
- 25.4(15)
- 26.4(1)
- 26.6(1)
- 26.8(1)
- 27.2(33)
- 28.6(3)
- 30.4(1)
- 30.9(2)
- 31.6(17)
- 31.8(7)
- 33.9(1)
- 40(1)
- 55(3)
- 60(3)
- 300(1)
- 350(4)
- 400(4)
- その他(12)
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- FF-R(エフエフアール)(3)
- PROMAX(プロマックス)(2)
- grunge(グランジ)(1)
- FORCE(1)
シートポスト/シートピン/シートクランプは、自転車に使用されるパーツのことです。シートポストは、サドルを支えるための支柱のことで、イギリスではシートピラーとも呼ばれています。シートポストの高さを調節することによって、サドルの高さを調節することが可能。支柱の外径や材質も様々で、シートポストの外径は、差し込み場所である立管の内径に対応させることが必要です。また、材質はニッケルクロムめっきやアルミ合金、チタン合金などがあります。
「寸法(Φmm)」から絞り込む
25.4(15)
27.2(33)
31.6(17)
31.8(7)
34.9
55(3)
60(3)
350(4)
400(4)
その他(12)

シートクランプ クイックリリースタイプ アルミ製
FORCE¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷操作が簡単なクイックリリース式。用途アルミ製クイックリリース式シートクランプ。色ブラック材質アルミ
AL M シートクランプ
PROMAX(プロマックス)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)13.5
シートクランプ Φ34.9 シルバー
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g色シルバー寸法(Φmm)34.9
シートクランプ Φ34.9 ダークブルー
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用用途サイズ:34.9Φ。重量:10.5g色ダークブルー寸法(Φmm)34.9
シートクランプ Φ34.9 ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g色ブラック寸法(Φmm)34.9
シートクランプ Φ34.9 レッド
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g色レッド寸法(Φmm)34.9
シートクランプ Φ34.9 ライトブルー
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷TiAL6V4 チタンボルト使用色ライトブルー質量(g)10.5寸法(Φmm)34.9
シートクランプ Φ34.9 ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥2,498税込¥2,7481個23日以内出荷TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g色ゴールド寸法(Φmm)34.9
エクシードピラートップ
grunge(グランジ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷カーボンフレームに採用されているフレーム一体タイプのシートポストの先端に取付けるクランプ。軽量で上下10mmの調整が可能。 サイドハグタイプの43mmレールクランプを採用。 別売りで30mmクランプにも対応可能。 クランプ付き販売モデル。色ブラック質量(g)125オフセット25mm可動範囲(mm)上下:10クランプ寸法(mm)レールクランプ:43
TITAN SEAT POST B349
FF-R(エフエフアール)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製寸法(mm)Φ34.9×550材質チタニウム合金
『サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- サドル
- シートポスト/シートピン/シートクランプ