絞り込み
ブランド
- プロファイルデザイン
- TANGE SEIKI(95)
- FSA(91)
- RITCHEY(70)
- DEDA ELEMENTI(63)
- VISION(62)
- NITTO(41)
- Dixna(24)
- AVEDIO(エヴァディオ)(21)
- ITM(20)
- grunge(グランジ)(17)
- 敷島(15)
- FF-R(エフエフアール)(11)
- Veno(11)
- DixnaCross(ディズナクロス)(10)
- アサヒサイクル(8)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- 山本製作所(7)
- MR.CONTROL(7)
- ブランドをもっと見る

ブラケット ライザーキット(50-70mm)
プロファイルデザイン¥6,498税込¥7,1481セット7日以内出荷アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
ブラケット ライザーキット(20-40mm)
プロファイルデザイン¥5,598税込¥6,1581セット7日以内出荷エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ
F-19ヨウ スペアパッド(16mm)
プロファイルデザイン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷質量(g)39規格パッド厚16mmキット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
エアロバーブラケット ライザーキット
プロファイルデザイン¥5,898税込¥6,4881個欠品中エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット
ベンチュリ フォームディスク パッド (STD)
プロファイルデザイン¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ベンチュリーアームレスト (レガシーおよびセンチュリーエアロバー)用の交換パッド。規格レガシー/センチュリー用
Ergo/Race Ultra スペアパッド
プロファイルデザイン¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。仕様パッド厚:5mm/10mm寸法(mm)110×94質量(g)21(5mm)/37(10mm)
Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)
プロファイルデザイン¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。質量(g)200(420mm)グリップ径(Φmm)24/19.8クランプ径(Φmm)31.8ハンドル幅(mm)380/400/420スタック-10~10mmリーチ寸法(mm)150
Aeria Ultimate Race ブラケットキット
プロファイルデザイン¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)209スタック42.6mm
Neosonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)256オフセット25mmスタック42.5mm
Cable Grommet(20pcs)
プロファイルデザイン¥4,098税込¥4,5081セット7日以内出荷ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R適合15×9mmケーブル材質ソフトラバー
1/Seventeen HSF Stem Cap
プロファイルデザイン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム質量(g)40
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER
プロファイルデザイン¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
35c+ エクステンションバーノミ
プロファイルデザイン¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。サイズ(mm)400
Sonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。材質鍛造6061-T6 アルミニウム色ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットはスタックハイト(mm)42.6
Subsonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm材質鍛造6061-T6 アルミニウム色ブラック質量(g)352スタックハイト(mm)23.5
Ergo インジェクトアームレストキット
プロファイルデザイン¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm質量(g)145(ペア)材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー
Wing/10a ブルホーンバー(31.8)
プロファイルデザイン¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。クランプ径(Φmm)31.8
DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8)
プロファイルデザイン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。クランプ径(Φmm)31.8
AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)
プロファイルデザイン¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8)
プロファイルデザイン¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷から8日以内出荷オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。色ブラックロゴ質量(g)162(100mm)
1/ZeroSeven 7° シュレッドレスステム (31.8)
プロファイルデザイン¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。色ブラックロゴ質量(g)167(100mm)
SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート
プロファイルデザイン¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)266スタックハイト(mm)42
AERIA(アエリア) シュレッドレスステム (31.8)ブラック
プロファイルデザイン¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷プロファイルデザイン独自のフロントクランプデザイン。ヒンジタイプでありながら軽量に出来ており、サイクルコンピュータ、 ハイドレーション、エアロバーなどのアクセサリーを装着しても、下側から容易に作業できます。質量(g)165
LEGACY(レガシー)Ⅱ
プロファイルデザイン¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド色アノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー