絞り込み
ブランド
- プロファイルデザイン
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,650)
- 星工業(495)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(443)
- CAPTAIN STAG(431)
- アサヒサイクル(407)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(346)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(302)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(229)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(178)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(175)
- ブランドをもっと見る

RM-L SYSTEM ブラック
プロファイルデザイン¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。 ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。質量(g)228取付金具6061アルミ
エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ
プロファイルデザイン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。質量(g)110
HSF Aerodrink 880ml
プロファイルデザイン¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。 エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。 詰め替えポート用のフリップキャップ。 取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。 ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。 フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。 さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm容量(mL)880質量(g)289互換性Aeroddrink BTAブラケットバルブBite valve HSF
ATTK-S Storage Medium
プロファイルデザイン¥7,298税込¥8,0281個欠品中ATTKのラインナップにこの新しいサイドバッグが追加されました。防水性生地、滑り止めベース、トップチューブボルトオンなどを採用した高品質な構造で、様々なマウントオプションを提供します。ATTK-Sはトップチューブボックスよりも、より柔軟性のある素材とダブルジッパーにより、簡単にアクセスが可能。ジャージのポケットに入れるのではなく、自転車に乗せて持ち運びたい場合には、どのようなサイクリング種目にも対応できる汎用性の高いアイテムです。容量(mL)383質量(g)43
Water Bottele Storage ⅡLARGE
プロファイルデザイン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。色BK容量(mL)710直径(Φmm)74高さ(mm)190質量(g)63
Water Bottele Storage ⅡSMALL
プロファイルデザイン¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。色BK容量(mL)490直径(Φmm)74高さ(mm)135質量(g)52
Icon SS ウォーターボトル
プロファイルデザイン¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル材質BPAフリー色クリア容量(mL)620
RM-P2 SYSTEM ブラック
プロファイルデザイン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。 ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。ブラケット6061-T6アルミ適合レール7mm径
ブラケット ライザーキット(50-70mm)
プロファイルデザイン¥6,498税込¥7,1481セット7日以内出荷アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
ブラケット ライザーキット(20-40mm)
プロファイルデザイン¥5,598税込¥6,1581セット7日以内出荷エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ
UCM エアロブリッジ
プロファイルデザイン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様調整幅:70~120mm、26.0mm質量(g)37構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバークランプ径(Φmm)22.2サイズ(mm)対応幅70-110
F-19ヨウ スペアパッド(16mm)
プロファイルデザイン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷質量(g)39規格パッド厚16mmキット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
エアロバーブラケット ライザーキット
プロファイルデザイン¥5,898税込¥6,4881個欠品中エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット
CO2 Mount KIT エアボンベホルダー
プロファイルデザイン¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様本体2個、スペーサー2個セット、※Co2ボンベ本体は内容に含まれません。質量(g)23取付ねじ取付ネジ4本
エアロドリンクシステム マウントブラケット(NEW)
プロファイルデザイン¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷エアロバー上にマウントし、ベルクロストラップで固定するエアロドリンク用マウントブラケット質量(g)75取付幅(mm)70-140
ベンチュリ フォームディスク パッド (STD)
プロファイルデザイン¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ベンチュリーアームレスト (レガシーおよびセンチュリーエアロバー)用の交換パッド。規格レガシー/センチュリー用
AXIS Ultimate Carbon ボトルケージ
プロファイルデザイン¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷非常に軽量で優れたボトル保持力と空力設計を備えたカーボンボトルケージ。私たちの目標は、ケージを目立たなく機能的なものにすることです。一度取り付けたら、ケージのことを考える必要はありません。旧バージョンのアクシスカーボンケージを軽量化するために、2ピースから1ピースに変更。アームのデザインにも気を配ることで、わずか20gという重量を実現しました。質量(g)20
Ergo/Race Ultra スペアパッド
プロファイルデザイン¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。仕様パッド厚:5mm/10mm寸法(mm)110×94質量(g)21(5mm)/37(10mm)
Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)
プロファイルデザイン¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。質量(g)200(420mm)グリップ径(Φmm)24/19.8クランプ径(Φmm)31.8ハンドル幅(mm)380/400/420スタック-10~10mmリーチ寸法(mm)150
Aeria Ultimate Race ブラケットキット
プロファイルデザイン¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)209スタック42.6mm
Neosonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)256オフセット25mmスタック42.5mm
エアロ HC システム
プロファイルデザイン¥8,898税込¥9,7881個欠品中インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。 キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。 エアロダイナミクスに優れるストローマウント。 エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。 ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。 ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。幅(mm)85-120(C-C)容量(mL)710構造BPAフリー
AXIS GRIP ボトルケージ
プロファイルデザイン¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。 ※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)色ブラック質量(g)50構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
HSF BTA ガーミンマウント付
プロファイルデザイン¥4,998税込¥5,4981個欠品中HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)色マットブラック質量(g)100構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
GMR 50/65 DB センターロック クリンチャーホイール(F+R)
プロファイルデザイン¥279,800税込¥307,7801セット7日以内出荷クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。仕様スポーク:Sapim CX-Ray、クリンチャー、チューブレス・レディ適合シマノ質量(g)フロント/706、リア/969リム幅(mm)フロント/50、リア/65
GMR 50/65 クリンチャーホイール(F+R)
プロファイルデザイン¥279,800税込¥307,7801セット7日以内出荷クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。仕様スポーク:Sapim CX-Ray、クリンチャー、チューブレス・レディ適合シマノ質量(g)フロント/675、リア/936リム幅(mm)フロント/50、リア/65
GMR 50 DB センターロック クリンチャーホイール(F+R)
プロファイルデザイン¥269,800税込¥296,7801セット7日以内出荷クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。仕様スポーク:Sapim CX-Ray適合シマノ質量(g)フロント/706、リア/881リム幅(mm)50
GMR 50 クリンチャーホイール(F+R)
プロファイルデザイン¥269,800税込¥296,7801セット7日以内出荷クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。仕様スポーク:Sapim CX-Ray適合シマノ質量(g)フロント/675、リア/866リム幅(mm)50
GMR 38 DB センターロック クリンチャーホイール(F+R)
プロファイルデザイン¥259,800税込¥285,7801セット7日以内出荷クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。仕様スポーク:Sapim CX-Ray適合シマノ質量(g)フロント/675、リア/849リム幅(mm)38