絞り込み
口径(Φmm)
- 2(1)
容量(mL)
- 800(1)
パターン開き(mm)
- 150
- 10~100(1)
- 65(1)
- 100~150(1)
- 150~200(1)
- 200~250(1)
- 210(1)
- 250~310(1)
- 280~330(1)
- 310~360(1)
- 330~380(1)
- 360~410(2)
- 380~430(1)
- 410~460(1)
ブランド
- WTB(1)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む
2(1)

電動エアースプレーガン
WTB(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0