絞り込み
口径(Φmm)
  • 1
  • 0.19(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.44(1)
  • 0.45(1)
  • 0.47(1)
  • 0.48(2)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.54(1)
  • 0.59(2)
  • 1.5(7)
  • 1.8(4)
  • 2(7)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.031(2)
  • 0.04(2)
  • 0.34(1)
吐出量(L/min)
  • 0.68(1)
  • 2.8(1)
  • 2700(1)
容量(mL)
  • 400(3)
  • 600(4)
  • 1200(1)
ブランド
  • エムオースプレーイング(6)
  • アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
0.47(1)
0.48(2)
0.5(1)
0.51(1)
0.54(1)
0.59(2)
1
1.5(7)
1.8(4)
2(7)
口径(Φmm)をもっと見る
  • 電動スプレーガン アサヒペン

    電動スプレーガン

    アサヒペン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
    用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0
  • ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC PN-2Aスプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    74,980税込82,478
    1式
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイング

    ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き)

    エムオースプレーイング
    96,980税込106,678
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
    用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット

    エムオースプレーイング
    369,800税込406,780
    1式
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
    用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
  • ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)

    エムオースプレーイング
    379,800税込417,780
    1式ほか
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
    用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
  • ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット

    エムオースプレーイング
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    46日以内出荷
    ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
    用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
  • ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット

    エムオースプレーイング
    549,800税込604,780
    1式
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
    用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機