絞り込み
ブランド
ライト種類
連続使用時間
2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・20~30時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・50~60時間未満・60~70時間未満・70~80時間未満・80~90時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
ヘッドライト ALLTY200N MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200NMAGICSHINE
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-600 ソーラーオートテール HapysonYB-600 ソーラーオートテールHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
ZP-GP01LM GPマウント CROPS(クロップス)ZP-GP01LM GPマウントCROPS(クロップス)
699税込769
1個
18日以内出荷
Goproマウントに互換性があるフロントライトマウント rev、vシリーズのみ対応
ブラック
ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケットCROPS(クロップス)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケットCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります
ブラック対応径(Φmm)22~32
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケットCROPS(クロップス)
819税込901
1個
18日以内出荷
誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
V150 SPORTS CROPS(クロップス)V150 SPORTSCROPS(クロップス)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R02-01-0025 rev500 CROPS(クロップス)C1R02-01-0025 rev500CROPS(クロップス)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900 CROPS(クロップス)C1R06-01-0100 rev900CROPS(クロップス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
乾電池式LEDバイクライト GENTOS乾電池式LEDバイクライトGENTOS
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26RFENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
CROMO ヘッドライト CROMOCROMO ヘッドライトCROMO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
CROMOブランド LEDヘッドライト
ブラック
テールライト COB USB充電 FORCEテールライト COB USB充電FORCE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB充電式のスリムなテールライト。
電源USB充電明るさ(Lm)29電池寿命(時間)2.5~45(充電時間2~3時間)レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約71×約30質量(g)27保護等級防水IPX4
テールライト COB 電池式 FORCEテールライト COB 電池式FORCE
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電池式のベーシックなテールライト。
電源単4電池×2本(アルカリ推奨)明るさ(Lm)16電池寿命(時間)点灯モード:504~648レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35質量(g)57(電池含む)保護等級防水IPX4
ライト VERT USB充電 FORCEライト VERT USB充電FORCE
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電明るさ(Lm)110電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28質量(g)63保護等級防水IPX4
ライト SHARK USB充電 700ルーメン FORCEライト SHARK USB充電 700ルーメンFORCE
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電明るさ(Lm)700電池寿命(時間)2~8(充電時間4時間)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約105×約40質量(g)131保護等級防水IPX3
ライト PEN USB充電 FORCEライト PEN USB充電FORCE
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電明るさ(Lm)200電池寿命(時間)4~8(充電時間3~5時間)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約102×約25質量(g)103保護等級防水IPX3
上面カットLEDハンドルライト サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDハンドルライトサギサカ(SAGISAKA)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯電源単三乾電池×2本(別売)光度(cd)2000電池寿命(時間)LOWモード:約4、HIモード:約2ハンドル径(Φmm)19.1~25.4ブラック電球の種類LED
9LEDバッテリーライト アルミ TOP9LEDバッテリーライト アルミTOP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
9LED搭載、アルミバッテリーライト
用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルトブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
アルミバイシクルライト TOPアルミバイシクルライトTOP(2件のレビュー)
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8
BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOSBLシリーズ シンプルバイクライトGENTOS
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット CAPTAIN STAG3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セットCAPTAIN STAG
499税込549
1個
翌々日出荷
キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35ブラック質量(g)17ライト種類LED
3LEDライト227SLIM CAPTAIN STAG3LEDライト227SLIMCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタールシアン質量(g)55寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く)連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間電球の種類LED
5LEDライト CAPTAIN STAG5LEDライトCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC質量(g)56寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110電池単4形乾電池3個(別売り)連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間電球の種類LED
軽量充電式バイクライト GENTOS軽量充電式バイクライトGENTOS
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数約300回充電時間(時間)約2照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42適合ハンドル径(Φmm)22~31
USB充電式1LEDライト7000 サギサカ(SAGISAKA)USB充電式1LEDライト7000サギサカ(SAGISAKA)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付)中心光度(cd)7000ブラック機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8充電時間(時間)約6電球の種類高輝度LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
4LEDフロントライト 平型 サギサカ(SAGISAKA)4LEDフロントライト 平型サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
点灯・点滅(2パターン)の切替モード付き。工具不要で簡単取付。ゴムバンドブラケット。
用途横長に照射するワイド設計のバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(連続時間)連続点灯約32/連続点滅(低速)約65、連続点滅(高速)約60適合ハンドル径(Φmm)22~32
1LEDライトサイド露光 サギサカ(SAGISAKA)1LEDライトサイド露光サギサカ(SAGISAKA)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サイドも光ります。
用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)光度(cd)1800電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40電球の種類白色LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
LEDバッテリーライト Veloline(ベロライン)LEDバッテリーライトVeloline(ベロライン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様ハンドルバー取付け仕様(ブラケット付属)質量(g)約120サイズ(mm)約47×98×36適合ハンドル径(Φmm)直径 約22~32
ヘッドライト DF-2.0W BB BOROヘッドライト DF-2.0WBB BORO
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト 周囲光感知式オートモード搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
電池充電式リチウムポリマー電池明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)本体質量(g)62光源10ワット ホワイトLED取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約3(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4
SYNC CORE CATEYESYNC CORECATEYE
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30R 2017FENIX(フェニックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源専用リチウム充電池(付属)明るさ(Lm)1800付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114保護等級IP66照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
ランプボディ CATEYEランプボディCATEYE
649税込714
1個
23日以内出荷
バイクライト SWERVE プリンストンバイクライト SWERVEプリンストン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自転車のセーフティバックライトとして使用できます。IPX4という高いレベルの防水性なので雨にも強いです。トグルスイッチでスイッチの切替が容易です。
トラスコ品番855-9331セット内容取り付けマウント材質本体:ABS樹脂質量(g)812018年トラスコ掲載ページ7 1124
LEDバイクライト FENIX(フェニックス)LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵)材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ7 1125
LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック)LEDスポーツかしこいランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
かしこい点滅に点灯機能も追加! ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
使用電池単4形乾電池×2個質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間
5342890 BA-2.6R テールライト付カートリッジバッテリー CATEYE5342890 BA-2.6R テールライト付カートリッジバッテリーCATEYE
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
「ボルト」シリーズ用テールライト付きカートリッジバッテリー。 別売の急速充電クレードルにも対応。
適合ボルト400 DUPLEX(HL-EL462RC-H)・ボルト800(HL-EL471RC)・ボルト700(HL-EL470RC)・ボルト400(HL-EL461RC)・ボルト300(HL-EL460RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2600
LEDバイクライト BC30 FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
欠品中
短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。 ヘッド部は角度調整ができます。 電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。
用途6061-T6(アルミニウム合金)発電方式乾電池全光束(Lm)1800仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載トラスコ品番819-3205セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング幅(mm)50高さ(mm)32質量(g)161奥行(mm)127電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売ハンドル径(Φmm)(対応)22~35保護等級IP66モード(ブースト)1800ルーメンターボ照射距離(m)171電球の種類LED点灯時間(時間)約20
ヘッドライト・フロント用ライト