119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン呼びから絞り込む
  • レギュラーチェーン モノタロウ

    レギュラーチェーン

    モノタロウ(295件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • アンチラストチェーン モノタロウ

    アンチラストチェーン

    モノタロウ(219件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    防錆加工された、さびに強いチェーンです。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • 自転車用チェーン KCM(加賀工業)

    自転車用チェーン

    KCM(加賀工業)(32件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
    ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
  • KMC シングルチェーン KMC

    KMC シングルチェーン

    KMC(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽快車のチェーン交換に最適。
    仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
  • 自転車用チェーン DID

    自転車用チェーン

    DID(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
    ブラックサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77リンク数106L最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
  • KMC 6/7/8SPEED チェーン KMC

    KMC 6/7/8SPEED チェーン

    KMC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
    リンク数116リンク
  • 9速用HGチェーン CN-HG53 SHIMANO(シマノ)

    9速用HGチェーン CN-HG53

    SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
    適合9速用(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116
  • KMC 6/7SPEED チェーン KMC

    KMC 6/7SPEED チェーン

    KMC
    2,098税込2,308
    1本
    10日以内出荷
    スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-7速用チェーンです。
    リンク数116リンク
  • 10速対応チェーン CN-HG54 SHIMANO(シマノ)

    10速対応チェーン CN-HG54

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。
    適合10速(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116アズワン品番64-9593-78
  • スタンダードチェーン アサヒサイクル

    スタンダードチェーン

    アサヒサイクル
    1,398税込1,538
    1袋(110L)ほか
    4日以内出荷
    ブラウン
  • ハイガードチェーン Magic One

    ハイガードチェーン

    Magic One
    3,698税込4,068
    1個(130リンク)
    当日出荷
    サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
    シルバーサイズ1/2x1/8質量(g)約408リンク数130
  • チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段 SHIMANO(シマノ)

    チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段

    SHIMANO(シマノ)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138L
    リンク数138L
  • 6-7変速チェーン(1/2"x3/32") アサヒサイクル

    6-7変速チェーン(1/2"x3/32")

    アサヒサイクル
    1,798税込1,978
    1袋(114L)
    4日以内出荷
    ブラック
  • チエーン 94561-65120 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン 94561-65120

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012,2014)
  • ハザードランナー用チェーン TRUSCO

    ハザードランナー用チェーン

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1組ほか
    当日出荷
  • KMC ハイエンドシングルチェーン KMC

    KMC ハイエンドシングルチェーン

    KMC
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    シングルスピードのハイエンドモデル。 アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。 トラック競技、BMX競技、ピストバイクなどに最適なチェーンです。 最強のピンパワーを提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 シングルスピードなので全てのプレート及びピンにカラーを施しております。 窒化チタンコーティング。
    リンク数112リンク
  • 多段変速用チェーン CAPTAIN STAG

    多段変速用チェーン

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    自転車用の後ろ変速5~7段用チェーン
    材質グレーブラウンサイズ12.7×2.4×116リンク質量(g)330リンク数116
  • CN-M7100 116L 12S MTBチェーン SHIMANO(シマノ)

    CN-M7100 116L 12S MTBチェーン

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1本
    10日以内出荷
    独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
    質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
  • トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ TOP

    トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ

    TOP
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    外装変速用チェーン
    用途自転車用チェーン付属品ジョイントピンサイズ1/2×3/32適合車種外装変速6・7・8段用リンク数116
  • チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属 SHIMANO(シマノ)

    チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンク
    リンク数116L
  • ハイガードチェーン 一般用 Magic One

    ハイガードチェーン 一般用

    Magic One
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    シングルスピード用スタンダードチェーン 500時間もの塩水噴霧試験でも錆びません。(試験格付けNo.9以上) 高い防錆加工チェーンになります。
    用途一般車用チェーンSIサイズ1/2×1/8リンク数122
  • 防錆チェーン 外装多段ギア用/6・7sp対応 CAPTAIN STAG

    防錆チェーン 外装多段ギア用/6・7sp対応

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外装多段ギア用チェーン。6段・7段変速対応。
  • 10スピード ROAD用チェーン CN-4601 116L SHIMANO(シマノ)

    10スピード ROAD用チェーン CN-4601 116L

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
    タイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116Lアズワン品番64-9593-76
  • 自転車チェーン(一般用) WINTEC(ウインテック)

    自転車チェーン(一般用)

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一般車用補修チェーンです。
    用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×1/8×110Lリンク数110L
  • HGチェーン SHIMANO(シマノ)

    HGチェーン

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    8日以内出荷
    ブラック
  • チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB CROPS(クロップス)

    チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB

    CROPS(クロップス)
    2,298税込2,528
    1本
    18日以内出荷
    塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現
    仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
  • ハイガードチェーン アサヒサイクル

    ハイガードチェーン

    アサヒサイクル
    1,798税込1,978
    1袋(94L)ほか
    4日以内出荷
    シルバー
  • チェーン X8 6-8S 対応 TI (ゴールド) KMC

    チェーン X8 6-8S 対応 TI (ゴールド)

    KMC
    4,998税込5,498
    1本
    22日以内出荷
    X8(シマノ、スラム、カンパニョーロ対応)。スムーズな変速性能、インナープレート面取り
    TI (ゴールド)対応6-8S対応リンク数116
  • CN-M9100 12S 116L MTBチェーン SHIMANO(シマノ)

    CN-M9100 12S 116L MTBチェーン

    SHIMANO(シマノ)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
    仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
  • RECORD チェーン 10s ウルトラナロー Campagnolo(カンパニョーロ)

    RECORD チェーン 10s ウルトラナロー

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ウルトラドライブ ウルトラナローチェーン用HDリンク(CN-RE400)使用 軽量リンク 中空ピン 5.9mm幅のウルトラナローチェーンは、10スピード用に特別に設計されています。 軽いリンクと中空ピンを使用することで大幅に軽量化し、PTFEコーティングすることで静粛性とスムーズな動きを実現しました。
  • KMC X9 9SPEED カラーチェーン KMC

    KMC X9 9SPEED カラーチェーン

    KMC
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
    Zブリッジのスタンダードチェーン 自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。 インナープレートにカラーを施しておりますので色落ち(色剥げ)しにくいチェーンです。
    付属品ミッシングリンク9R/CL566R付サイズ1/2×11/128対応全ての9スピードシステムに対応リンク数116リンク
  • 多段用チェーン ニッケルZ51 Magic One

    多段用チェーン ニッケルZ51

    Magic One
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ニッケル 1/2×3/32 114リンク 。7段まで対応。
    用途外装変速機用チェーンSIサイズ1/2×3/32リンク数114
  • KMC シングルカラーチェーン KMC

    KMC シングルカラーチェーン

    KMC
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    ピストバイクや軽快車に最適なシングル用チェーンです。 自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。 シングルスピードなので全てのプレートにカラーを施しております。
    リンク数112リンク
  • KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン KMC

    KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン

    KMC(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。 外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。
    リンク数116リンク
  • KMC 10SPEED カラーチェーン KMC

    KMC 10SPEED カラーチェーン

    KMC
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。 高速かつスムーズな変速を提供。 フラットステップリベットシステム。 最強のピンパワーを提供。 クオリティーの高さと耐久性を誇る10速用チェーンです。 外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。 内側プレート及びピンにカラーを施しております。
    リンク数116リンク
  • 防錆加工コンフォートバイク用チェーン(1/8シングルスピード用) KMC

    防錆加工コンフォートバイク用チェーン(1/8シングルスピード用)

    KMC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    静音構造 RUSTBUSTER(表面防錆加工) 塩水噴射試験500時間突破
  • チエーン X0U-F53C0-30 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン X0U-F53C0-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,688税込2,957
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA24W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA24WDX (2020)
  • チエーン X0U-F53C0-20 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン X0U-F53C0-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,688税込2,957
    1個
    8日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
  • G100チェーン(両クレイドルグラブフック) Zip's

    G100チェーン(両クレイドルグラブフック)

    Zip's
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    Grade 100 チェーンアッセンブリーは、各チェーンの両端にクレイドルグラブフックを装備しています。クレードルグラブフックは、一般的なグラブフックよりも優れた保持性能を発揮します。Grade 100チェーンは合金鋼製で、非常に高い強度を備えており、Grade 80と比較して使用荷重(WLL)が25%向上しています。そのため、車両回収作業や吊り上げ用途に最適です。
    用途車両回収作業や吊り上げに最適。高強度チェーンその他Grade 100 / クレイドルグラブフック付サイズ5/16”(約7.9mm)~5/8(約15.8mm)

チェーン・ジョイント・コネクティングピン』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用チェーン