絞り込み
長さ(m)
- 1.7
- 0.62(2)
- 0.65(2)
- 0.85(3)
- 0.9(5)
- 1(8)
- 1.1(6)
- 1.5(4)
- 1.52(4)
- 1.6(4)
- 1.65(6)
- 1.8(10)
- 1.85(3)
- 1.9(5)
- 1.95(7)
- 2(71)
- 2.1(6)
- 2.3(3)
- 20(5)
- 30(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ケーブル種類
- インナーケーブル(5)
色
グレー(3)
シルバー(4)
ブラック(8)
ブランド
- 日泉ケーブル(5)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)

シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス)
WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。長さ(mm)1700色シルバー径(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
内3変速用ワイヤ- バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:カマキリハンドル車など。パッケージ無し商品です。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。用途内装3段用の変速ワイヤー色ブラック長さ(cm)【アウター】170
内3変速ケーブル 1700mm
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:カマキリハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】170
内装3段変速用ケーブル
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791本5日以内出荷内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:カマキリハンドル車など。袋パッケージです。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。用途内装3段用の変速ワイヤー色ブラック長さ(cm)アウター長:約170
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥49,980税込¥54,9781箱(100本)5日以内出荷ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。寸法(mm)1700色ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥52,980税込¥58,2781箱(100本)5日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。寸法(mm)1700色ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥22,980税込¥25,2781箱(100本)4日以内出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。寸法(mm)1700色シルバー材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。寸法(mm)1700色シルバー材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ