絞り込み
長さ(m)
- 2
- 0.62(2)
- 0.85(3)
- 0.9(5)
- 1(8)
- 1.1(6)
- 1.5(4)
- 1.52(4)
- 1.6(4)
- 1.65(5)
- 1.7(13)
- 1.8(10)
- 1.85(3)
- 1.9(5)
- 1.95(7)
- 2.1(5)
- 2.2(4)
- 2.3(3)
- 20(4)
- 30(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ケーブル種類
- アウターケーブル(6)
- インナーケーブル(10)
色
イエロー(4)
オレンジ(6)
クリア(8)
グリーン(8)
グレー(3)
ゴールド(1)
シルバー(11)
パープル(1)
ピンク(9)
ブラウン(4)
ブラック(15)
ブルー(12)
ホワイト(8)
レッド(6)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(11)
- AVEDIO(エヴァディオ)(1)
- FOGLIA(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(6)
- 日泉ケーブル(49)



ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(284件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用
(190件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル





+2
シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から5日以内出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付
(68件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキインナーワイヤー スチール
サギサカ(SAGISAKA)¥449税込¥4941個当日出荷スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
11Sシフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル用途11Sシフト用付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
変速用アウタケーブル
サギサカ(SAGISAKA)¥899税込¥9891個当日出荷2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。用途修理交換用色ブラックタイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキインナーワイヤー ステンレス
サギサカ(SAGISAKA)¥759税込¥8351個当日出荷サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
変速用アウタケーブル 2メートル
サギサカ(SAGISAKA)¥849税込¥9341個当日出荷2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。用途修理交換用色シルバータイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI092 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアーブラック
日泉ケーブル¥1,998税込¥2,1981本(2m)4日以内出荷ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアーブラック長さ(m)2
NI091 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアー
日泉ケーブル¥1,998税込¥2,1981本(2m)4日以内出荷ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアー長さ(m)2







ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
E-boxブレーキインナワイヤスチール
サギサカ(SAGISAKA)¥40,980税込¥45,0781箱(100個)5日以内出荷ブレーキ用インナーワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。スチール製。エンドキャップ付き。本製品はインナーワイヤーのみです。アウターワイヤー別売りです。用途【まとめ買い】ブレーキ用インナーワイヤー(100個)色シルバー長さ(m)約2
ブレーキインナーワイヤー
サギサカ(SAGISAKA)¥769税込¥8461本5日以内出荷ブレーキ用インナーワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。サビに強く丈夫なステンレス製。エンドキャップ付き。袋パッケージです。本製品はインナーワイヤーのみです。アウターワイヤー別売りです。用途ブレーキ用インナーワイヤー材質ステンレス色シルバー長さ(m)約2
NI047 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m フレンチブルー
日泉ケーブル¥1,798税込¥1,9781本(2m)17日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色フレンチブルー長さ(m)2
NI042 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m ホワイト
日泉ケーブル¥1,798税込¥1,9781本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色ホワイト長さ(m)2
NI041 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m ブラック
日泉ケーブル¥1,798税込¥1,9781本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色ブラック長さ(m)2
NI043 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m シルバー
日泉ケーブル¥1,798税込¥1,9781本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色シルバー長さ(m)2
NI052 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m 桜色
日泉ケーブル¥1,798税込¥1,9781本(2m)17日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色桜色長さ(m)2
NI066 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m ブラック
日泉ケーブル¥1,598税込¥1,7581本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色ブラック長さ(m)2
NI067 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m ホワイト
日泉ケーブル¥1,598税込¥1,7581本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色ホワイト長さ(m)2
NI070 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m ブルー
日泉ケーブル¥1,598税込¥1,7581本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色ブルー長さ(m)2
NI072 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m フレンチブルー
日泉ケーブル¥1,598税込¥1,7581本(2m)17日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色フレンチブルー長さ(m)2
NI108 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m ブラック
日泉ケーブル¥6,598税込¥7,2581本(2m)4日以内出荷コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック色ブラック長さ(m)2
NI107 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアーブラック
日泉ケーブル¥6,598税込¥7,2581本(2m)4日以内出荷コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック色クリアーブラック長さ(m)2
NI106 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアー
日泉ケーブル¥6,598税込¥7,2581本(2m)4日以内出荷コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアー長さ(m)2
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ