絞り込み
長さ(m)
- 0.058(1)
- 0.62(1)
- 0.74(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.63(1)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.15(1)
ケーブル種類
- アウターケーブル(1)
- インナーケーブル(3)
色
グレー(2)
シルバー(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- モノタロウ
- 日泉ケーブル(95)
- アサヒサイクル(35)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(30)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- 敷島(17)
- FOGLIA(11)
- CAPTAIN STAG(8)
- DIA-COMPE(8)
- Ruler(ルーラー)(7)
- TRUSCO(6)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(6)
- TOP(6)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- NOGUCHI(3)
- YPK(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- grunge(グランジ)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(283件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用
(188件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキアウターケーブル 自転車用
(128件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62A長さ(mm)1800ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付
(68件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
フレームプロテクター 自転車用
(5件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2本)当日出荷ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58色ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ