絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(12)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(51)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- YSB(吉川製作所)(30)
- CAPTAIN STAG(29)
- 敷島(25)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- Ruler(ルーラー)(18)
- アライ制動器材(16)
- Arai(アライ)(13)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- ブランドをもっと見る

ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
シフトケーブル前後セット
SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ色ブラックアズワン品番64-9568-14![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)
[M70T4] ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441組(2個)当日出荷用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット)
SHIMANO(シマノ)(19件のレビュー)¥899税込¥9891組(2個)当日出荷用途Vブレーキ用色ブラックブレーキ種類Vブレーキアズワン品番64-9567-50
アウターキャップ6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質スティール内径(Φmm)5外径(Φmm)6アズワン品番64-9594-16
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セットセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
ディスクブレーキパッド EBPK05SRXA K-05S-RX レジン
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181ペア当日出荷Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド EBPL05ARFA L05A-RF レジン
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ペア当日出荷Y2EM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ロード用スチール製シフトケーブルのセットセット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4アズワン品番64-9567-46
アウターキャップ 6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質プラスチックタイプシフトキャップサイズ(mm)内径4アズワン品番64-9566-67
インジケーターカバー
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷補修、交換用インジケーターカバー適合3S対応製品SL-3S43J色シルバーアズワン品番64-9569-07
ブレーキケーブル前後セット(ロード用)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセットセット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
60098100 シフトインナー 10本入
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個(10本)5日以内出荷材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C 軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5色シリーズカラー質量(g)平均327/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用
SHIMANO(シマノ)¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C 軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5色シリーズカラー質量(g)平均327/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用
SHIMANO(シマノ)¥7,098税込¥7,8081個欠品中高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
BR-M820 油圧ディスクブレーキ 4ピストン キャリパー付 ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷アイステクノロジーによる高い放熱性能 ハイパワー4セラミックピストンキャリパー 簡単・クリーンなブリーディング ワンウェイブリーディングキャリパー じょうご使用によるブリーディング 「アイステクノロジー」パッド:H01Aレジン、H03Cメタル 平均重量:306g (F&R、レジンパッド・フィン付)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203色シリーズカラー質量(g)平均303シリーズSAINT M820 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドメタルパッド(H03C)フィンホースジョイントバンジョー











![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)