絞り込み
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ロード用 ステンレスブレーキインナー 2050MM SHIMANO(シマノ)

    ロード用 ステンレスブレーキインナー 2050MM

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    欠品中
    ロード用の長さ2050mmのブレーキインナー
    用途ロード用
  • ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOP

    ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用

    TOP
    229税込252
    1組
    5日以内出荷
    WOリム用ブレーキ船ゴム
    用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WOアルミ内容左右1セットブロック長さ(mm)40
  • ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り) TOP

    ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り)

    TOP
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキ/シフトケーブル兼用インナーキャップ
    用途補修用インナーワイヤーエンドキャップ材質アルミサイズ(mm)【ホール】2入数(個)5
  • GC60.4 ブレーキ取付ワッシャー DIA-COMPE

    GC60.4 ブレーキ取付ワッシャー

    DIA-COMPE
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    ブレーキ取り付けザガネ。固定力アップ、高強度。焼結合金製
  • NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm 日泉ケーブル

    NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm

    日泉ケーブル
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)2000
  • 変速用アウタケーブル サギサカ(SAGISAKA)

    変速用アウタケーブル

    サギサカ(SAGISAKA)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
    用途修理交換用ブラックタイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
  • ブレーキインナーワイヤー ステンレス サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキインナーワイヤー ステンレス

    サギサカ(SAGISAKA)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
    用途修理交換用シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
    セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
  • NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm 日泉ケーブル

    NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm

    日泉ケーブル
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)2000
  • ブレーキインナーワイヤー1.5×2000 アサヒサイクル

    ブレーキインナーワイヤー1.5×2000

    アサヒサイクル
    349税込384
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
    用途ブレーキワイヤーSLサイズ(スチール)1.5×2000質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • 軽快車前用ブレーキワイヤー アサヒサイクル

    軽快車前用ブレーキワイヤー

    アサヒサイクル
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
    用途ブレーキワイヤー仕様640-760ブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)

    DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
  • 変速インナーワイヤー 外装用 サギサカ(SAGISAKA)

    変速インナーワイヤー 外装用

    サギサカ(SAGISAKA)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装変速機用インナワイヤー。2.2mで適量にカットして使用できます。
    用途修理交換用寸法(m)2.2
  • 60098100 シフトインナー 10本入 SHIMANO(シマノ)

    60098100 シフトインナー 10本入

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1個(10本)
    5日以内出荷
    材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
  • ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    474税込521
    1本
    当日出荷
    ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用) WINTEC(ウインテック)

    ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用)

    WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
    用途サビに強いステンレス製です。材質ステンレス長さ(mm)1600シルバー径(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキアウターケーブル WINTEC(ウインテック)

    ブレーキアウターケーブル

    WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)
    349税込384
    1本
    欠品中
    ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
    用途自転車のチューンUPに材質スチール径(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000ブラック寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
  • 日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒 日泉ケーブル

    日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒

    日泉ケーブル
    2,198税込2,418
    1本(20m)
    4日以内出荷
    長さ(m)20巻
  • NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm 日泉ケーブル

    NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm

    日泉ケーブル
    539税込593
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)1000
  • シフトアウター 10m NOGUCHI

    シフトアウター 10m

    NOGUCHI
    1,998税込2,198
    1個(10m)
    7日以内出荷
    店舗用の補修向けの10m巻きのシフトアウター 径4mm×10m
    用途自転車の補修用
  • シフトアウター NOGUCHI

    シフトアウター

    NOGUCHI
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    店舗用の補修向けのシフトアウター 径4mm×2500mm
    用途自転車の補修用
  • ブレーキインナーワイヤー サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキインナーワイヤー

    サギサカ(SAGISAKA)
    769税込846
    1本
    5日以内出荷
    ブレーキ用インナーワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。サビに強く丈夫なステンレス製。エンドキャップ付き。袋パッケージです。本製品はインナーワイヤーのみです。アウターワイヤー別売りです。
    用途ブレーキ用インナーワイヤー材質ステンレスシルバー長さ(m)約2
  • フレキシブルガイドパイプ FOGLIA

    フレキシブルガイドパイプ

    FOGLIA
    479税込527
    1組
    5日以内出荷
    さびにくいステンレス製、自由に曲がるフレキシブルガイド、ワイヤーの取り回しがしやすい
    材質ステンレス長さ(mm)100入数(本)2
  • ロードブレーキシュー FOGLIA

    ロードブレーキシュー

    FOGLIA
    649税込714
    1組
    5日以内出荷
    ロード用ブレーキシュー
    適合車種ロード用サイズ(mm)50
  • ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C FOGLIA

    ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C

    FOGLIA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    フレームとケーブルの干渉を防ぐ
    対応ブレーキインナーケーブル用入数(個)10
  • ブレーキワイヤー(ライナー入)AR前 アサヒサイクル

    ブレーキワイヤー(ライナー入)AR前

    アサヒサイクル
    488税込537
    1セット(100本)
    4日以内出荷
    寸法(mm)440-560
  • ブレーキインナーワイヤー ステン アサヒサイクル

    ブレーキインナーワイヤー ステン

    アサヒサイクル
    679税込747
    1セットほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)1.5Φ×2000
  • 1270-110 GC610/700/750用吊りインナー DIA-COMPE

    1270-110 GC610/700/750用吊りインナー

    DIA-COMPE
    529税込582
    1本
    6日以内出荷
    GC610、GC610-N、GC700、DC750用吊りインナー
    長さ(mm)110
  • 1275-500 (CR-X/GC999用吊インナー) DIA-COMPE

    1275-500 (CR-X/GC999用吊インナー)

    DIA-COMPE
    629税込692
    1本
    欠品中
    CR-X, GC999用吊りインナー
    長さ(mm)500
  • 外装用 両打インナー 1.2×1900mm (A) ステンレス (5本入 日泉ケーブル

    外装用 両打インナー 1.2×1900mm (A) ステンレス (5本入

    日泉ケーブル
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1.2×1900ステンレス
  • NI091 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアー 日泉ケーブル

    NI091 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアー

    日泉ケーブル
    1,998税込2,198
    1本(2m)
    4日以内出荷
    ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。
    用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアークリアー長さ(m)2
  • NI203 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 1000mm 日泉ケーブル

    NI203 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 1000mm

    日泉ケーブル
    539税込593
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)1000
  • NI212 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 前後セット 日泉ケーブル

    NI212 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 前後セット

    日泉ケーブル
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
  • NI425H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーグリーン ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI425H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーグリーン ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    4日以内出荷
    クリアーグリーン長さ(m)2
  • NI429H 4mm ステンレスシフトアウター 2m ライトブルー ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI429H 4mm ステンレスシフトアウター 2m ライトブルー ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    4日以内出荷
    ライトブルー長さ(m)2
  • NI406H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m ライトブルー ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI406H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m ライトブルー ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,498税込1,648
    1本(2m)
    4日以内出荷
    ライトブルー長さ(m)2
  • NI424H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーオレンジ ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI424H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーオレンジ ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,598税込1,758
    1本(2m)
    4日以内出荷
    クリアーオレンジ長さ(m)2
  • NI506H ブレーキ用SP31 スペシャルステンインナー MTB 2m ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI506H ブレーキ用SP31 スペシャルステンインナー MTB 2m ヘッダー付

    日泉ケーブル
    1,898税込2,088
    1本(2m)
    4日以内出荷
    長さ(m)2

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)