71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル種類から絞り込む
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(188件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • アウターケーブル変速ワイヤー用 CAPTAIN STAG

    アウターケーブル変速ワイヤー用

    CAPTAIN STAG(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
    材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900寸法(mm)Φ4×1900ケーブル種類アウターケーブル
  • シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)

    シフトケーブル前後セット

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
    セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップブラックアズワン品番64-9568-14
  • 内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG

    内装3段用変速インナーワイヤー

    CAPTAIN STAG(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
    先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
    材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(mm)2500シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • 内装3段互換ワイヤー アサヒサイクル

    内装3段互換ワイヤー

    アサヒサイクル
    879税込967
    1本(1650mm)ほか
    4日以内出荷
  • インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAG

    インナーワイヤー外装変速機用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)2200寸法(mm)Φ1.2×2200ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフターガイドパイプ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
    材質ステンレス
  • シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
    材質スチール寸法(Φmm)4寸法(m)30
  • シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス) WINTEC(ウインテック)

    シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス)

    WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
    長さ(mm)1700シルバー径(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • ライナー入リカラーアウターワイヤー  シフト用 grunge(グランジ)

    ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用

    grunge(グランジ)
    759税込835
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
    付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
  • 11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    11Sシフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
    用途11Sシフト用付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(mm)2000ブラック寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • 60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)

    60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ロード用スチール製シフトケーブルのセット
    セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4アズワン品番64-9567-46
  • 変速用アウタケーブル サギサカ(SAGISAKA)

    変速用アウタケーブル

    サギサカ(SAGISAKA)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
    用途修理交換用ブラックタイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
  • DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)

    DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
  • 変速インナーワイヤー 外装用 サギサカ(SAGISAKA)

    変速インナーワイヤー 外装用

    サギサカ(SAGISAKA)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外装変速機用インナワイヤー。2.2mで適量にカットして使用できます。
    用途修理交換用寸法(m)2.2
  • 60098100 シフトインナー 10本入 SHIMANO(シマノ)

    60098100 シフトインナー 10本入

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1個(10本)
    5日以内出荷
    材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000ブラック寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
  • シフトアウター 10m NOGUCHI

    シフトアウター 10m

    NOGUCHI
    1,998税込2,198
    1個(10m)
    7日以内出荷
    店舗用の補修向けの10m巻きのシフトアウター 径4mm×10m
    用途自転車の補修用
  • シフトアウター NOGUCHI

    シフトアウター

    NOGUCHI
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    店舗用の補修向けのシフトアウター 径4mm×2500mm
    用途自転車の補修用
  • DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)

    DI2 2ポートジャンクション EW-JC200

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • 変速用アウタケーブル 2メートル サギサカ(SAGISAKA)

    変速用アウタケーブル 2メートル

    サギサカ(SAGISAKA)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
    用途修理交換用シルバータイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
  • 変速インナーワイヤー 1.2Φ-3000mm 敷島

    変速インナーワイヤー 1.2Φ-3000mm

    敷島
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    横タイコ型片方エンド仕様
  • E-box 変速インナワイヤ外装 サギサカ(SAGISAKA)

    E-box 変速インナワイヤ外装

    サギサカ(SAGISAKA)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    シフト用インナーワイヤーです。サビに強く耐久性に優れたステンレス製。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。内装変速には使用できません。
    用途【まとめ買い】シフト用ステンレスインナーワイヤー(30個)材質ステンレスシルバー長さ(m)約2.2
  • E-box 変速インナワイヤ外装 サギサカ(SAGISAKA)

    E-box 変速インナワイヤ外装

    サギサカ(SAGISAKA)
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    シフト用のインナーワイヤーです。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。内装変速には使用できません。
    用途【まとめ買い】シフト用インナーワイヤー(100個)シルバー長さ(m)約2.2
  • 内3変速ケーブル 1950mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1950mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:前幼児座席付き自転車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】195
  • 内3変速ケーブル 1650mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1650mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:アップハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】165
  • 内3変速ケーブル 1600mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1600mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:セミアップハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤーシルバー長さ(cm)【アウター】160
  • 内3変速用ワイヤ- バラ サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速用ワイヤ- バラ

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:カマキリハンドル車など。パッケージ無し商品です。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤーブラック長さ(cm)【アウター】170
  • 内3変速ケーブル 1700mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1700mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:カマキリハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】170
  • 内3変速ケーブル 1520mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1520mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:オールランダーハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】152
  • 内3変速ケーブル 1750mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1750mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:アップハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤーブラック長さ(cm)【アウター】175
  • 内3変速ケーブル 1850mm サギサカ(SAGISAKA)

    内3変速ケーブル 1850mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:アップハンドル車など。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)【アウター】185
  • 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA)

    内装3段変速用ケーブル

    サギサカ(SAGISAKA)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:オールランダーハンドル車など。袋パッケージです。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)アウター長:約152
  • 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA)

    内装3段変速用ケーブル

    サギサカ(SAGISAKA)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:アップハンドル車など。袋パッケージです。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー
  • 内装3段変速用ケーブル サギサカ(SAGISAKA)

    内装3段変速用ケーブル

    サギサカ(SAGISAKA)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    内装3段用の変速ワイヤーです。主な適合車種:前幼児座席付き自転車など。袋パッケージです。車種によりケーブルの長さが異なります。ご使用車のケーブルの長さをご確認の上、ご購入下さい。
    用途内装3段用の変速ワイヤー長さ(cm)アウター長:約195

ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

シフトワイヤー