絞り込み
歯数
- 24(1)
- 31(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 47(1)
- 49(1)
- 51(1)
クランク長(mm)
- 157.5
- 127(2)
- 130(2)
- 135(2)
- 140(2)
- 145(2)
- 150(2)
- 152(2)
- 152.5(2)
- 155(2)
- 160(7)
- 162.5(2)
- 165(36)
- 167.5(6)
- 170(57)
- 172.5(23)
- 175(38)
- 177.5(2)
- 180(4)
ブランド
- DixnaCross(ディズナクロス)(2)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む
24(1)
31(1)
34(1)
35(1)
37(1)
47(1)
49(1)
51(1)

ラ・クランクアームセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から6日以内出荷130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110
ラ・クランク セット
DixnaCross(ディズナクロス)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74