絞り込み
ブランド
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
696件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカースタンド 長尾製作所スピーカースタンド長尾製作所
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの両サイドにスピーカーを設置できるスタンドです。 VESA規格(200/100/75mm)に対応しておりモニターアーム、との併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 スタンド設置角度は正面または斜め(約25°)の2パターンになります。 前後位置も調整が可能で、使用環境に合わせて設置向きを変えることで、よりダイレクトに音響を伝えることができます。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能で、スライド式で簡単に取付可能です。 スタンド背面部分には落下防止用の曲げ加工を施しております。 ケーブルマネジメントしやすいよう金具中央部にケーブル通し穴を搭載しています。 スピーカーの高さ位置は微調整(約25mm)が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。
付属品VESAネジ、組立ネジ一式、取扱説明書材質質量(g)約1220耐荷重(kg)各2(合計4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×160×50(スタンドサイズ)処理方法黒色塗装対応VESA規格200×200 / 100×100 / 75×75
Square スタンド(第2世代、USB-C) SquareSquare スタンド(第2世代、USB-C)Square
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
Square スタンド(第2世代、USB-C)。
ケーシングスタンド 縦型 SDSケーシングスタンド 縦型SDS
219,800税込241,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングスタンド 横型 SDSケーシングスタンド 横型SDS
259,800税込285,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
ケーシングスタンド 横型 キャスター付き SDSケーシングスタンド 横型 キャスター付きSDS
269,800税込296,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き SDSケーシングスタンド 縦型 キャスター付きSDS
229,800税込252,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
サイネージ向けディスプレイスタンド イーゼル傾斜タイプ ~55V型 ハヤミ工産サイネージ向けディスプレイスタンド イーゼル傾斜タイプ ~55V型ハヤミ工産
52,980税込58,278
1台
13日以内出荷
~55V型まで イーゼルタイプ、ディスプレイ高さ調整:50mmピッチ3段階可能 傾斜型 収納ホルダー付 後部ローラーキャスター 折りたたみ可
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220715●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4223-90
ディスプレースタンド ミニカニプラス 一ノ坪ディスプレースタンド ミニカニプラス一ノ坪
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
移動用の水平ハンドルを標準装備しています。 ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。 棚板1枚付きです。
仕様●耐荷重(kg):20●適合画面サイズ:32~55インチ●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:1300●ディスプレイセンター位置 3段階(1080/1150/1220mm)●最大搭載質量(kg):20●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4386アズワン品番67-5662-68
ディスプレースタンド ビッグカニプラス 一ノ坪ディスプレースタンド ビッグカニプラス一ノ坪
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
移動用の水平ハンドルを標準装備しています。 ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。 棚板1枚付きです。
仕様●耐荷重(kg):60●適合画面サイズ:55~75インチ●外形寸法(mm)幅:1289●外形寸法(mm)奥行:835●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):40●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4379アズワン品番67-5662-71
ディスプレースタンド カニプラス 一ノ坪ディスプレースタンド カニプラス一ノ坪
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
移動用の水平ハンドルを標準装備。 直径75mmキャスター。 業界初、ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能。 棚板1枚付き。 大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。
仕様●適合画面サイズ:43~65インチ●外形寸法(mm)幅:971●外形寸法(mm)奥行:785●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):30●大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4378アズワン品番67-5662-70
キャスター付カメラスタンド 一ノ坪キャスター付カメラスタンド一ノ坪
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
会議用カメラに対応したキャスター付きのスタンドです。 上部カメラ台高さ調整可能(920~1420MM(50MM間隔))です。
仕様●耐荷重(kg):10●色:シルバーメタリック●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:920~1420●シスコ製Room Kit Mini専用テーブルスタンド●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:362-4319アズワン品番67-5662-75
壁面金具 プッシュアップ 超大型 AURORA(オーロラジャパン)壁面金具 プッシュアップ 超大型AURORA(オーロラジャパン)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応壁面埋込に適しています。 オーロラ独自の引出しシステムにより、堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現。 超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々。 壁面埋め込み設置にも適しています。 ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
仕様●目安ディスプレイインチ:~90インチ●積載質量(kg):~80●ディスプレイ取付方式(mm):VESA W300・400・500・600/H100~600●質量(kg):20.1●RoHS対策品:〇(2023年5月時点)●実用新案取得品:〇アズワン品番67-4576-41
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷
左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約5.1耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4LDMM.com
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約8.5耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。 本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約7耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
壁掛けユニット ソニー壁掛けユニットソニー
41,980税込46,178
1個
欠品中
スイーベル機能により左右の角度調整も可能な壁掛けユニット。
棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ ナカキン棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズナカキン
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
受信機やPC等を置くことができます
仕様●サイズ:W470×D345×H70mm●質量:1.5kg●耐荷重:5.0kg●材質:スチール
リモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズ ナカキンリモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズナカキン
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
リモコンやケーブルを収納可能
仕様●サイズ:W70×D60×H120mm●質量:0.3kg●材質:スチール
カメラスタンド W280×D82×H390mm DSN-CS1シリーズ ナカキンカメラスタンド W280×D82×H390mm DSN-CS1シリーズナカキン
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ディスプレイ上部にカメラを設置することが出来ます
仕様●サイズ:W280×D82×H390mm●質量:0.6kg●材質:スチール
木目フロントパネル DSN-FP1シリーズ ナカキン木目フロントパネル DSN-FP1シリーズナカキン
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
木目調で落ち着いた雰囲気を醸し出すことができます
仕様●規格:プリント化粧板●材質:MDFアズワン品番65-8879-32
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
7,498税込8,248
1箱
6日以内出荷
【商品重量】約2.0kg【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~63インチ【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】MAX 400x400【Model名】RM-005【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約2.0耐荷重(kg)55対応インチサイズ26~63インチ
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,498税込4,948
1箱
7日以内出荷
【商品重量】約0.85kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~63インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm【Model名】RM-006【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約0.85耐荷重(kg)50対応インチサイズ26~63インチ
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応)bitstrong
5,298税込5,828
1箱
6日以内出荷
【商品重量】約1.34kg【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~57インチ【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-003【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約1.34耐荷重(kg)45.5対応インチサイズ26~57インチ関連資料●MH23-KR(RM-003)組立手順説明書(0.2MB)
バックパネル W900×D88×H650mm DSN-BP1シリーズ ナカキンバックパネル W900×D88×H650mm DSN-BP1シリーズナカキン
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
ディスプレイ裏面のケーブル等をきれいに隠すことが出来ます。
仕様●サイズ:W900×D88×H650mm●質量:4.3kg●材質:アルミ
木目フロントパネル DSN-FP1シリーズ ナカキン木目フロントパネル DSN-FP1シリーズナカキン
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
木目調で落ち着いた雰囲気を醸し出すことができます
仕様●規格:プリント化粧板●材質:MDFアズワン品番65-8879-33
プリンタスタンド ナカキンプリンタスタンドナカキン
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
大型レーザープリンタ台等多目的にご使用できます。キャスター付きなので移動も楽々。
仕様●サイズ:W600×D600×H450mm●質量:13.6kg●材質:スチール●Φ50キャスター付きアズワン品番65-8879-34
薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×71.5×292総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約7.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×92×292総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SETホームテイスト
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用棚板 SETホームテイスト
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用棚板のセットです。棚板にはレコーダーだけでなく、オシャレな飾り板に合わせて小物雑貨を置けばインテリアとしても楽しめます。支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:25.8、棚板:2.3耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
ディスプレイスタンド 「DA-DSM4」 専用カメラ用天板 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ディスプレイスタンド 「DA-DSM4」 専用カメラ用天板I ・O DATA(アイ・オー・データ)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用のカメラ用天板が登場。オンライン会議の際に必要なWebカメラを設置するのに便利です。
アズワン品番65-3408-22
ディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用棚板 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用棚板I ・O DATA(アイ・オー・データ)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用の棚板が登場。オンライン会議の際に必要なノートパソコンを設置するのに便利です。棚板は2枚まで追加できます。
アズワン品番65-3414-84
35型対応 ディスプレイ フロアースタンド GOPPA35型対応 ディスプレイ フロアースタンドGOPPA
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1材質アルミニウムおよび鉄質量(kg)対応ディスプレイ:2~10高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ)使用温度範囲(℃)0~40角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213色(本体)ホワイト穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと)回転角度(°)(ローテーション)+90~-90ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ
ウィンドウサイネージスタンド SDSウィンドウサイネージスタンドSDS
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
材質スチール質量(kg)26ブラック取付縦横設置可能耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
機器の設置に便利な棚板
適合本体PU-254B、PU-254W質量(kg)約2.5備考1枚取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚)耐荷重(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×377×25
トレイ HAMILeX(ハミレックス)トレイHAMILeX(ハミレックス)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
収納に便利なトレイ
適合本体PU-254B、PU-254W質量(kg)約3備考1個取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚)耐荷重(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×377×70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)495×316
モバイルデバイススタンド Highgrade TechnologyモバイルデバイススタンドHighgrade Technology
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
モバイルデバイススタンド Highgrade TechnologyモバイルデバイススタンドHighgrade Technology
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
タブレット用のスタンドです。ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。470mmの高さ調整ができます。盗難防止のロック付きです。
アズワン品番8-620-01
モバイルデバイススタンド Highgrade TechnologyモバイルデバイススタンドHighgrade Technology
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
モニター用のスタンドです。ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。470mmの高さ調整ができます。
アズワン品番8-620-02
ディスプレイスタンド W750×D750×H460mm DSN-100シリーズ ナカキンディスプレイスタンド W750×D750×H460mm DSN-100シリーズナカキン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
デザイン性・安定性・ケーブル収納に優れたディスプレイスタンドです

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具