絞り込み
ブランド
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
696件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポジションスタンド ムーブ SDSハイポジションスタンド ムーブSDS
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
リモコン操作で簡単にテレビの高さを調整できます。高い位置へのテレビの設置も、電動なので安全かつ容易に行うことができます。 アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。 デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能です。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)44ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×2010×821キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)中心高さ(mm)1550~1950高さ調節フリー調整ディスプレイサイズ(目安)40~55
省スペースハイポジションスタンド SDS省スペースハイポジションスタンドSDS
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)40取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4質量(kg)15.8材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)適合規格VESA(100×100、200×100、200×200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965適合モニターサイズ24~32型総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25VESA対応対応
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/2画面/背面合わせタイプ/曲面テレビ対応/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケットStarTech.com
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップゲストに情報と娯楽を提供デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適関連資料製品寸法図(0.09MB)
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なしStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
会議室、ロビーなど大画面ディスプレイが必要な場所に業務用大型テレビやデジタルサイネージを固定重さ75kgまでの薄型テレビに対応。60インチから100インチ画面のモデルに最適スプリングロックでテレビを固定。リリースストラップで着脱が簡単マウント穴の数が多いブラケットでディスプレイ固定面での中央揃えが簡単着脱が簡単なスプリングロック
用途会議室、教室、ミーティングスペースなどでテレビを壁面に固定ホテル、レストランその他の商業施設でゲストに情報を提供ホームシアターやリビングでテレビを壁面に設置
液晶ディスプレイスタンド(100-PL019) サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド(100-PL019)サンワダイレクト
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。 壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。 ※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。 VESA取付け100×100~400×400に対応しています。 ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。 棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。 余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。 底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。使用工具プラスドライバー、手袋組立人数2組立時間30分六角レンチ(mm)4色(マンセル値)該当なしモニターサイズ(最大)55インチ総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)アジャスターなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり質量(kg)約20棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240取扱説明書日本語取扱説明書あり
BeConn スタンド式ディスプレイマウント用収納ボックス アール・エフ・ヤマカワBeConn スタンド式ディスプレイマウント用収納ボックスアール・エフ・ヤマカワ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
別売りのマウント本体にお好みの高さに取り付けてご利用いただけます。コードやリモコン等の収納に。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ、スチール(粉体塗装)質量(kg)約4ナチュラル×ブラック耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×240×115
STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)STBホルダーHAMILeX(ハミレックス)
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
付属の固定ベルトでしっかり固定可能です。
総耐荷重(kg)約5質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×62.4×160関連資料(0.23MB)
薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラックHAMILeX(ハミレックス)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応総耐荷重(kg)約80付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ質量(kg)約23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412関連資料(5.60MB)
カメラスタンドアタッチメント HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンドアタッチメントHAMILeX(ハミレックス)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。
総耐荷重(kg)5質量(kg)1.5対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165関連資料(1.15MB)
薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型 ボーゲルズ薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型ボーゲルズ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
トラスコ品番202-4154質量(kg)3
スマートポールスタンド(カメラ設置タイプ) オーロラスマートポールスタンド(カメラ設置タイプ)オーロラ
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドロータイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12セット内容本体支柱1000mm/本体ベース/NaP-VK0質量(kg)17VESAマウント(mm)100×100ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ
スマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ) オーロラスマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ)オーロラ
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
テレビ会議に最適なカメラ設置対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【カメラ棚】5付属品雲台固定用ボルト/機器保持マジックベルト質量(kg)17寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラ棚有効】300×210
スマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ) オーロラスマートポールスタンド(ディスプレイ設置タイプ)オーロラ
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12セット内容本体支柱1400mm/本体ベース/NaP-VK0質量(kg)17.7VESAマウント(mm)100×100ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ
ディスプレイ背面受け金具 HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイ背面受け金具HAMILeX(ハミレックス)
7,098税込7,808
1台
翌々日出荷
ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。
材質ブラック質量(kg)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×51×25アズワン品番64-8642-56関連資料(0.32MB)
カメラスタンド HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンドHAMILeX(ハミレックス)
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
総耐荷重(kg)5仕様上下前後調節:任意調節可能付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本材質ブラック質量(kg)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×472/772関連資料(0.32MB)
ディスプレイ背面受け金具 HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイ背面受け金具HAMILeX(ハミレックス)
7,098税込7,808
1台
翌々日出荷
ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます
質量(kg)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×246×25関連資料(0.27MB)
棚板ショート HAMILeX(ハミレックス)棚板ショートHAMILeX(ハミレックス)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
総耐荷重(kg)約10質量(kg)約3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×60関連資料(0.27MB)
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なしStarTech.com
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
37インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現壁からの張り出し部分が22mm以下の薄型TVマウント内蔵の水平器で設置時に最適な位置に固定40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)
用途テレビを壁面に固定ゲストに情報と娯楽を提供教室、講義室、顧客向けのエリアに最適テレビ/モニタの盗難を防止
CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル サンワサプライCR-PL32BK用追加ディスプレイパネルサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
CR-PL32BK用の追加ディスプレイパネルです。 32~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 上下2面でディスプレイを設置できるようになります。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは60まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×200×150対応機種【対応製品】CR-PL32BK、【対応ディスプレイ】60kgまでのディスプレイ(32~65型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0905-31関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
液晶・プラズマTVスタンド サンワサプライ液晶・プラズマTVスタンドサンワサプライ
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。 TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。 キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き) オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。 支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)28.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0846-83関連資料取扱説明書・組立説明書(1.3MB)
TVセッターハング HL201 スタープラチナTVセッターハング HL201スタープラチナ
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッターハング HL201 スタープラチナTVセッターハング HL201スタープラチナ
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
高い質感と強度を誇る天吊り金具のハイエンドモデル
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナTVセッターハング PS1対応 延長用パイプスタープラチナ
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を1,200mm延長できます。
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)2,3外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×1200
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナTVセッターハング PS1対応 延長用パイプスタープラチナ
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を750mm延長できます。
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×750
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナTVセッターハング PS1対応 延長用パイプスタープラチナ
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
PS1シリーズに対応の延長用可変パイプ。天吊り距離を230~320mm延長でき、さらに30mmごとに長さ調節ができます。
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1外形寸法(幅W×高さH)(mm)59×280~370
TVセッターハング PS102 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 M/Lサイズスタープラチナ
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
TVセッターハング PS101 Sサイズ スタープラチナTVセッターハング PS101 Sサイズスタープラチナ
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
TVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプ スタープラチナTVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプスタープラチナ
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP137スタープラチナ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)
TVセッター×壁美人 TI100 スタープラチナTVセッター×壁美人 TI100スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)15対応インチサイズ23~37セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200組立距離(mm)55(壁面から)
TVセッターハイライン UD112 スタープラチナTVセッターハイライン UD112スタープラチナ
50,980税込56,078
1個
欠品中
超ロングアームで上下左右角度調節、ガススプリングでの画面昇降機能あり
耐荷重(kg)10~20対応インチサイズS/M:26~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)8.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×293×168~953.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200、200×400、300×300、300×400、400×400組立距離(mm)168~953.5(壁面から)
TVセッターハイライン HA124 スタープラチナTVセッターハイライン HA124スタープラチナ
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
壁面ベース部が長く最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)50対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)14.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×320×105~550(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~500、横:150~810組立距離(mm)105~550(壁面から)
TVセッターハイライン HA114 スタープラチナTVセッターハイライン HA114スタープラチナ
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
1本柱向け最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)9.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×105~550(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:150~400組立距離(mm)105~550(壁面から)
TVセッターハイライン スタープラチナTVセッターハイラインスタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)8角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32
TVセッターハイライン スタープラチナTVセッターハイラインスタープラチナ
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)10角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32
TVセッターハイライン FA112 スタープラチナTVセッターハイライン FA112スタープラチナ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
耐荷重(kg)15対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)35~370(壁面から)
TVセッターチルト EI122 スタープラチナTVセッターチルト EI122スタープラチナ
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)39(壁面から)
TVセッターチルト EI112 スタープラチナTVセッターチルト EI112スタープラチナ
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200組立距離(mm)36(壁面から)
TVセッターハング VS40 スタープラチナTVセッターハング VS40スタープラチナ
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール角度調整範囲下-90度、左右±45度

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具