絞り込み
ブランド
- MARWI(143)
- AVEDIO(エヴァディオ)(58)
- ホーザン(30)
- ナカタニ金属工業(29)
- FSA(19)
- アサヒサイクル(16)
- ELITE(サイクル)(15)
- Dixna(13)
- 中谷金属(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- RIDEA(11)
- Zefal(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- Honjo(本所工研)(6)
- TRUSCO(5)
- Carradice(キャラダイス)(5)
- LIZARD SKINS(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: その他自転車部品

ステムブランチ
Dixna¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ステムを利用したマウントバー。ステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。幅(mm)110寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:45色BK質量(g)103(シャフトボルト含む)耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)31.8シャフト寸法(mm)M5×59
レバーコラムマウント OS
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。1-1/8"サイズのヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。質量(g)61寸法(inch)1-1/8
GRM/GPマウント
Dixna¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ハンドルバー取付のGARMIN(Edge500-800シリーズ)とGoProを同時にセットできるアルミ製マウント。ハンドルセンターにセットでき、GoProの角度調整は工具不用。GPSと動画を同時に記録できる。キャットアイ製品にも対応。仕様GARMIN(Edge500-800)と GoPro取付寸法(mm)31.8(付属スペーサーで22.2・25.4対応)、ハンドル取り付けバンドセンターからGARMIN 取付けセンターまで:28.6、ハンドル取り付けバンドと本体取付け部の前後可動域:10色BK質量(g)73(本体)角度(°)GoPro前後可能スイング角度:約130耐荷重(g)350
CPマウントベース
Dixna¥429税込¥4721個6日以内出荷3種のマウントベースとなるパーツ。GRM/GPステムマウント及びGRM/GP マウントに対応する便利な CPマウントベース。色BK質量(g)約3(取付ボルト付き)
SW-R610 シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートスプリンターシフター ペア
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・ドロップハンドル下部に取付けて素早いリアシフティング・平均重量:5.8 g (ペア)
SW-RS801-T シフトスイッチ(Di2 仕様) トップバースイッチ用ロングケーブル ペア
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能結束バンドでハンドルバーに取り付ける仕様ケーブルの長さ:260 mmワイヤー長(mm)260
SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
SW-RS801-E シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートエクステンションバースイッチ用エクストラロングケーブル ペア
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様TTエクステンションバー用ケーブル長740 mmワイヤー長(mm)740
BM-E8031-A バッテリーマウント 一体型 第一世代 SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥20,900税込¥22,9901個9日以内出荷・高レベルの耐水性能(IPX5)・一段とコンパクトなサイズ・ダブルラチェットによる取り外しの利便性向上・容量:504 Wh (36 V, 14 Ah)色スタンダードコード長さ(mm)電源コード:400シリンダーキー穴なし
SW-RS801-S シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートスプリンタースイッチ用ショートケーブル ペア
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様ケーブルの長さ:100 mmワイヤー長(mm)100
アウター受ケアジャストボルト ゴールド 2個セット
AVEDIO(エヴァディオ)¥379税込¥4171セット(2個)23日以内出荷2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。色ゴールド
アウター受ケアジャストボルト レッド 2個セット
AVEDIO(エヴァディオ)¥379税込¥4171セット(2個)23日以内出荷2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。色レッド
アウター受ケアジャストボルト ブルー 2個セット
AVEDIO(エヴァディオ)¥379税込¥4171セット(2個)23日以内出荷2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。色ブルー
バルブアルミキャップ 仏式 ピンク 2個/セット
AVEDIO(エヴァディオ)¥299税込¥3291セット(2個)23日以内出荷フレンチ用のアルミバルブキャップ。樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。色ピンク
トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm ピンク
AVEDIO(エヴァディオ)¥349税込¥3841本23日以内出荷従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。用途全長:30mm 。重量:2g寸法(mm)30色ピンク
トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm グリーン
AVEDIO(エヴァディオ)¥349税込¥3841本23日以内出荷従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。用途全長:30mm 。重量:2g寸法(mm)30色グリーン
チタンボルト M5x16mm(焼付)
AVEDIO(エヴァディオ)¥699税込¥7691個23日以内出荷ステムやボトルケージ用のチタンボルトです。ステンレスや鉄と見分けがつきやすいように、虹色の焼きをつけて高級感、チタンらしさを表現しました。
AVEDIO セラミックベアリングセット BB90用 内径24mm/外径37mm
AVEDIO(エヴァディオ)¥9,798税込¥10,7781セット23日以内出荷軽量かつ高精度のセラミックベアリングにより、スムーズな回転を実現。負荷をかけた状態でも、優れた性能を発揮します。用途トレックBB90専用。シマノホローテックⅡ対応(内径24mm 外径37mm)。※取扱説明書は付属されておりません。BB脱着の工具が必要となります。
ヘッドセット IS101 軽量アルミ 1-1/8&1.5 ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/2 カートリッジベアリング VENUS SL、RHEA、PHENIX使用色ゴールドサイズ1-1/8&1.5
ヘッドセット IS101 軽量アルミ 1-1/8&1.5 ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/2 カートリッジベアリング VENUS SL、RHEA、PHENIX使用色ブラックサイズ1-1/8&1.5
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブルー
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色ブルー
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色ゴールドサイズ1-/1/8
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 レッド
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色レッドサイズ1-/1/8
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 シルバー
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色シルバーサイズ1-/1/8
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色ブラックサイズ1-/1/8