絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- フクビ化学(46)
- 積水樹脂プラメタル(46)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- DAIKEN(旧:大建工業)(32)
- INAX(LIXIL)(18)
- dialon(ダイアロン)(16)
- ノダ(15)
- 朝日ウッドテック(11)
- 東リ(9)
- 積水樹脂(6)
- ウッドワン(6)
- 日大工業(5)
- ケージーパルテック(5)
- パネフリ工業(5)
- 永大産業(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- カイダーベースボード工業(4)
- アルインコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 見切り
「長さ(mm)」から絞り込む

上吊り引戸用見切縁 長さ3230mm
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から9日以内出荷長さ(mm)3230寸法(mm)3230×82ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
成型段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用
ノダ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用
ノダ¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切り長さ(mm)2000寸法(mm)2000×38×15基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
メタカラーAK 見切材 スリットモールタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAK用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥7,998税込¥8,7981組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。先に下地を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーRKP かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥10,980~税込¥12,078~1ケース(20個)4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーシリーズ用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エル
積水樹脂プラメタル¥549税込¥6041個4日以内出荷かん合タイプメタカラー用エル型コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
リフォーム床端部見切材 ラシッサSフロア用
TOSTEM(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481セット7日以内出荷適合ラシッサ Sフロアセット内容本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1本)4日以内出荷から6日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途床見切り、後付けタイプ表面オレフィンシート基材ABS樹脂ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
床見切り12T 壁タイプ シート仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1本)5日以内出荷から6日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途床見切り、後付けタイプ長さ(mm)1950基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
段差見切り12T 無垢仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途段差見切り長さ(mm)1950寸法(mm)15×25×1950仕上抗菌塗装ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
壁見切り12T 無垢仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途壁見切り長さ(mm)1950寸法(mm)15×15×1950仕上抗菌塗装ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品![副資材 パーツ ビス 鉄製小頭ピーレスアンカー 4×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105497-200813-02.jpg)
副資材 パーツ ビス 鉄製小頭ピーレスアンカー 4×25
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,198税込¥3,5181ケース(200本)3日以内出荷ビス頭が出にくいプラグのいらないビス。用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。材質鉄(シルバービック処理)寸法(mm)4×25RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り サイドタイプセット 23-1203 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105226-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り サイドタイプセット 23-1203
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,798税込¥4,1781組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105147-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,598~税込¥1,758~1本(2m)3日以内出荷用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センターカバー 23-1150 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105059-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センターカバー 23-1150
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。カバーのみの商品のため、別売りのベースと組合わせてご使用ください。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104824-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。用途ステンレス製傾斜見切り専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)200×200RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104623-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥21,980~税込¥24,178~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。長さ(m)2材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り ダブルラインピー 20-806 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104298-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り ダブルラインピー 20-806
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,898~税込¥6,488~1本(2m)3日以内出荷用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り キャッチラインピー 20-804 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104255-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り キャッチラインピー 20-804
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,198~税込¥4,618~1本(2m)3日以内出荷用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104054-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,698~税込¥2,968~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り カムベース 20-551 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104036-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り カムベース 20-551
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198~税込¥2,418~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス アール用 20-405RD ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103799-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス アール用 20-405RD
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,798~税込¥5,278~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み(約75mmピッチ)使用の目安半径2000mmR以上RoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。長さ(mm)2700×6R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
目透し見切
フクビ化学¥929~税込¥1,022~1本ほか3日以内出荷クロス接着面に水活性化テープ(濡れると接着力が出る)を貼って、巻きこみ施工を容易にします。 水活性化テープ貼りでクロス巻き込み施工に最適です。 タッカー止めなどで簡単に取付できます。 プラスターボード厚み9.5mmと12.5mmに対応します。 水活性化テープは、はがさずにご使用ください。長さ(m)2色シロ





























![副資材 パーツ ビス 鉄製小頭ピーレスアンカー 4×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105497-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り サイドタイプセット 23-1203 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105226-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベース ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105147-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センターカバー 23-1150 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105059-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104824-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104623-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り ダブルラインピー 20-806 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104298-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り キャッチラインピー 20-804 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104255-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルカムベース 20-552 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104054-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り カムベース 20-551 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104036-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス アール用 20-405RD ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103799-200813-02.jpg)