絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- フクビ化学(46)
- 積水樹脂プラメタル(46)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- DAIKEN(旧:大建工業)(32)
- INAX(LIXIL)(18)
- dialon(ダイアロン)(16)
- ノダ(15)
- 朝日ウッドテック(11)
- 東リ(9)
- 積水樹脂(6)
- ウッドワン(6)
- 日大工業(5)
- ケージーパルテック(5)
- パネフリ工業(5)
- 永大産業(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- カイダーベースボード工業(4)
- アルインコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 見切り
「長さ(mm)」から絞り込む
![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,698税込¥4,0681組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14
アルミ母屋材
アルインコ¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 樹脂製インサート ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104133-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 樹脂製インサート
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,198税込¥2,4181本(2m)3日以内出荷用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。材質軟質塩化ビニール長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ見切13
フクビ化学¥529~税込¥582~1本ほか3日以内出荷その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。長さ(m)2.5色アイボリー
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)
ディバイドエッジコーナー コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
メタカラーSK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から6日以内出荷メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,298~税込¥6,928~1組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み適合厚さ(mm)(床材)8~12.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロス目地
フクビ化学¥1,198~税込¥1,318~1本ほか3日以内出荷部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。長さ(m)2.8色ミルキーホワイト
フラット見切 水平入隅
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1箱(4個)ほか3日以内出荷クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABS色アイボリー
フラット見切 水平出隅
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1箱(4個)ほか3日以内出荷クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABS色アイボリー
フラット見切
フクビ化学¥1,798~税込¥1,978~1セットほか3日以内出荷クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABS色アイボリー長さ(m)3
F見切(目透し)
フクビ化学¥499~税込¥549~1本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。長さ(mm)1820色シロ
石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本)
dialon(ダイアロン)¥13,980税込¥15,3781セット(100本)7日以内出荷用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
メタカラーSK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
段差見切り12T アルミ仕様
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,498税込¥7,1481箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)![副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105488-200813-02.jpg)
副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,898税込¥3,1881ケース(200本)3日以内出荷ビス頭が出にくいタッピングビス。用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。材質ステンレス製寸法(mm)3.5×25RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104395-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(2m)3日以内出荷用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材
積水樹脂¥999税込¥1,0991本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000仕上ABS
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998税込¥6,5981箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
造作部材 床見切(6T段差タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998税込¥7,6981箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9![造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379990-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 見切[縦用]
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外




![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)





![床金物 見切り金物 樹脂製インサート ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104133-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103677-200813-02.jpg)





![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)



![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)














![副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105488-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104395-200813-02.jpg)



![造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64379990-240412-02.jpg)