絞り込み
種類
ハンドタイプ(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
最大出力(W)
- 30
- 4(2)
- 5(10)
- 6(5)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(6)
- 18(2)
- 20(8)
- 23(2)
- 45(3)
有効距離(m)
- 1000(1)
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
「種類」から絞り込む

ハンドタイプ(1)

メガホン 防水タイプ
(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330最大出力(W)30定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)防水性IPX5