絞り込み
ブランド
  • Thronmax
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • GATOR Case(18)
  • サンワサプライ(16)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(15)
  • TOA(12)
  • SHURE(11)
  • エスコ(5)
  • audio-technica(3)
  • TEAC(3)
  • Streamplify(3)
  • ノボル電機(2)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
  • アルインコ(1)
  • マザーツール(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ELGATO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thronmax MDrill One Pro 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax

    Thronmax MDrill One Pro 96kHz/24bit USBマイクロフォン

    Thronmax
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。 ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。 マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。 スマートなLEDインジケーター。 マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。 スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。 「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
    付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル色ジェットブラック質量(g)698出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×225接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)250/5V(USB)指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • Thronmax TWIST BOOM ARM S6 プレミアム マイクアームスタンド Thronmax

    Thronmax TWIST BOOM ARM S6 プレミアム マイクアームスタンド

    Thronmax
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド 高剛性のフルメタルボディ スッキリとしたロープロファイルデザイン マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構 簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム 縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
    仕様【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本)材質【ブーム】メタル厚さ(mm)【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50質量(kg)1.7色ブラック耐荷重(kg)2(4.4lbs)ねじ規格5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプターマウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー)シャフト寸法(mm)【高さ延長】76/150
  • Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax

    Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド

    Thronmax
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
    付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)材質【ブーム】アルミ押し出し材厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60質量(kg)1.1色アルミニウム耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)ねじ規格5/8”, 3/8”マウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360
  • Thronmax Expert Shock Mount マイクロフォン ショックマウント Thronmax

    Thronmax Expert Shock Mount マイクロフォン ショックマウント

    Thronmax
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    Thronmaxマイクに最適なマイクショックマウント。 マイクへのノイズ、衝撃、振動を除去。 Thronmaxマイク及び多くのマイクと相性抜群。 Thronmax及び、ほとんどのUSBまたはXLRマイク用に使えるようにThronmaxが独自に設計。
    付属品ショックマウント本体5/8インチ アダプター色ブラック質量(g)270ねじ規格5/8インチ
  • Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)

    Thronmax
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
    付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済色ブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
  • Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン Thronmax

    Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン

    Thronmax
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。 単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
    付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載色ジェットブラック質量(g)648出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×111×202接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)200/5V(USB)指向性単一指向性、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク