絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(16)
  • AC200(15)
  • AC220~230(1)
  • AC240(3)
出力電圧(V)
  • 0~130(4)
  • 0~240(1)
  • 0~260(3)
  • 91~115(1)
  • 100(16)
  • 110(2)
  • 115(11)
  • 120(1)
  • 125(3)
  • 200(5)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • その他(2)
容量(kVA)
  • 2
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 0.51(3)
  • 0.6(5)
  • 1(25)
  • 1.0(4)
  • 1.5(17)
  • 1.73(2)
  • 2.0(3)
  • 2.5(2)
  • 3(40)
  • 3.0(4)
  • 3.46(2)
  • 4(4)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 10.4(2)
  • 12(2)
  • 15.5(2)
タイプ
  • その他(4)
  • 昇圧(6)
  • 降圧(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 山菱電機(10)
  • スワロー電機(7)
  • 日動工業(5)
  • 東京理工舎(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • 三商(1)
  • サンピース(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(16)
AC200(15)
AC220~230(1)
AC240(3)
  • 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ

    降圧トランス ポータブル式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    18,480税込20,328
    1台
    当日出荷
    現場で安定した電気が、手軽にとれます。
    用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176販売区分業務用
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)タイプ降圧専用付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • リコースライダートランス 東京理工舎

    リコースライダートランス

    東京理工舎(5件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
    用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
  • ボルトスライダー S-260 山菱電機

    ボルトスライダー S-260

    山菱電機(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    出力電圧(V)0~260冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型

    東京理工舎(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
  • スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎

    スライドトランス PSA・PSC型

    東京理工舎
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
  • ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100(50/60Hz)電気容量(kVA)2.0仕様屋内用タイプ昇圧専用電流(A)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169保護機能サーキットブレーカ(25A)
  • 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
  • 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機

    交流定電圧電源装置 AVRシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
    周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    11日以内出荷
    電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
    用途降圧型 単相200V→100・115V種別B種絶縁単巻・単相トランスタイプ降圧型電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6保護機能安全ブレーカー仕様屋内型周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×236×234出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200機能電源パイロットランプ、安全ブレーカー、接地端子、一次側電線1.6m出力コンセント2P接地付×2個(100V)、2P接地付×2個(115V)
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
  • 昇圧器 日動工業

    昇圧器

    日動工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    簡易型・2時間定格のトランスです。
    用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)100(50/60Hz)容量(kVA)2(短時間定格-2時間)、1.4(連続定格)出力電圧(V)115・125タイプ昇圧専用仕様屋内用材質本体:スチール、取手:ナイロン樹脂、真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4電流(A)20入力100V・2P分類簡易型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×160一次側ケーブル1.25mm2×2心×1.3m入力プラグ2P 15A出力コンセント2P×2(MAX15A) 115V、2P×2(MAX15A) 125V
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
  • 交流定電圧電源装置 日動工業

    交流定電圧電源装置

    日動工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
    出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
    コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個種別E種絶縁単巻・単相トランス相数単相質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319容量(kVA)2出力電圧(V)単相200、115、100タイプ昇降圧兼用型入力電圧(V)100単相200(自動切換)トラスコ品番820-2483出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ

    山菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線
  • ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ

    山菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    46日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • 交流安定化電源 単相100V可変型 山菱電機

    交流安定化電源 単相100V可変型

    山菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線出力電圧可変範囲(V)10~110
  • 交流安定化電源 単相100V固定型 山菱電機

    交流安定化電源 単相100V固定型

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115
  • 交流安定化電源 単相200V可変型 山菱電機

    交流安定化電源 単相200V可変型

    山菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
  • 交流安定化電源 単相200V固定型 山菱電機

    交流安定化電源 単相200V固定型

    山菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
    用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m質量(kg)9タイプ昇圧出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP容量(kVA)2連続定格入力電圧(V)単相100入力電圧(V)100出力方式3段階切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
  • エレクトロスライダー 三商

    エレクトロスライダー

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    半導体を利用した小型軽量の交流制御器です。シンプルで使いやすい設計です。
  • ハイボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)

    ハイボルマスター

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    74,980税込82,478
    1台
    61日以内出荷
    工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
    質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
  • スライドトランス(単相据置型) 東京理工舎

    スライドトランス(単相据置型)

    東京理工舎
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
  • 海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
  • 降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ スワロー電機

    降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
    絶縁種別B種別降圧変圧器タイプ降圧専用コンセント個数4コンセント形状二極接地付出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2相数単相巻線単巻
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V摘要連続使用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
  • 携帯用トランスTBNシリーズ スワロー電機

    携帯用トランスTBNシリーズ

    スワロー電機
    56,980税込62,678
    1個
    15日以内出荷
    単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
    絶縁種別B入力電圧(V)100、200出力電圧(V)100、115、200コンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
  • 携帯用トランスRTBシリーズ スワロー電機

    携帯用トランスRTBシリーズ

    スワロー電機
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷から43日以内出荷
    単相単巻、降圧用、現場工事用。
    絶縁種別B入力電圧(V)200出力電圧(V)100、115タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
変圧器/トランス