絞り込み
LED色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(7)
- その他(1)
電池寿命
- 1週間未満(2)
- 1~2週間(4)
ブランド
- キタムラ産業
- モノタロウ(15)
- CATEYE(キャットアイ)(8)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- JTT(28)
- KMネクスト(14)
- つくし工房(22)
- アカリファクトリー(9)
- エスコ(11)
- グリーンクロス(25)
- ケリー電気産業(8)
- ダンレックス(8)
- トーグ安全工業(34)
- ハタヤリミテッド(10)
- ブラスト興業(14)
- ユニット(16)
- 仙台銘板(20)
- 富士倉(18)
- 日恵製作所(13)
- 日本緑十字社(8)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラー式セフティーフラッシュ
キタムラ産業(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)
キタムラ産業(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
ソーラー式明るい二色工事灯
キタムラ産業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
LEDチューブ(乾電池式)
キタムラ産業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。用途夜間の工事現場などに質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式点灯時間70時間
SOKC-100用ソーラーユニット部のみ
キタムラ産業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
ラビットアイ
キタムラ産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
LEDソーラーチューブ
キタムラ産業¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個電源タイプソーラー式
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)
キタムラ産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
ソーラー式ラビットアイ
キタムラ産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80LED色赤点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
カットコーン用アダプター
キタムラ産業¥399税込¥4391個当日出荷ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
ソーラー式セフティーフラッシュ
キタムラ産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付仕様約5日(無日照)材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅
保安・工事灯
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
スプレンダー・リーフ
キタムラ産業¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。用途工事現場の注意喚起として。仕様強制充電用ACアダプター付電源4.5Ahバッテリー/AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター点灯方式3種類×文字3種類ソーラーパネル出力10WLEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個点灯時間(無日照)約7日
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)
キタムラ産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
同期もできるエアロアローⅢ
キタムラ産業¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様。電源は、ソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。用途工事現場や駐車場などの誘導その他起動時にバッテリー残量が点灯でわかるバッテリーインジゲーター機能付き、ACアダプター(別売)で強制充電が可能材質フレーム部:アルミ、ベース部:電気亜鉛メッキ鋼板、矢印部:ポリカーボネート、コーナーブロック部:PA6+GF30電源ニッケル水素電池(2500mAh/4.8V)、単一乾電池x2本または3本(別売)使用温度(℃)マイナス10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130LED色赤点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2.0WLED使用数(個)赤30(乾電池用インジゲーター1)点灯時間【無日照】約10日(満充電時)【電池2本】約120時間(マンガン赤電池使用)【電池3本】約160時間(マンガン赤電池使用)通信距離(m)2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅/最大40(私用環境によって異なります)
マルチカラフルチューブ
キタムラ産業¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
道路用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら