オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン
【快適な装着感と静寂を両立したミドルモデルの決定版】 高性能デュアルノイズキャンセリング搭載で、周囲の雑音を遮りクリアな音質に浸れるワイヤレスヘッドホン。新たに折りたたみ式構造を採用し、約207gの軽量設計 と滑らかなクッションで長時間の持ち運びや着用も快適です。DSEE技術と新10バンドイコライザーにより好みの音質へ自在にカスタマイズ可能。NC ON時でも最大約50時間(OFF時最大約78時間)の圧倒的なロングバッテリーに加え、AIノイズリダクションによる高品位な通話、大音量を防ぐ最大音量制限機能も搭載しています。
- 付属品
- 保証書、接続ケーブル
- 型式
- 密閉
- 色
- ベージュ
- 質量(g)
- 207
- 電源
- DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
- コード長さ(m)
- 1.2
- 感度
- 108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)100 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
- 周波数
- 【再生周波数】6 Hz - 20 000 Hz (JEITA)、【使用周波数】2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
- 周波数特性
- 6 Hz - 20 000 Hz (JEITA)
- 入力プラグ
- 金メッキL型ステレオミニプラグ
- インピーダンス
- 100 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)25 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Version6.0
- コード
- 方出し(着脱式)
- 充電時間
- 約 3 時間
- 入力端子
- ステレオミニジャック
- 連続再生時間
- ~50時間(NC ON時)、~75時間(NC OFF時)
- 充電方式
- USB充電
- 保護
- 【対応コンテンツ】SCMS-T
- ドライバーユニット(Φmm)
- 【ダイナミック】30
- 音声入力
- ステレオミニジャック
- 適合伝送帯域
- 【A2DP】20 Hz - 20,000 Hz (44.1KHzサンプリング時)
- 対応コーデック
- SBC, AAC, LC3
- 連続通話時間(時間)
- ~35(NC ON時)、~40(NC OFF時)
- 対応プロファイル
- A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 内容量
- 1個
注意
※レシーバーのある製品はレシーバー部を含みます※質量にコードは含みません
※Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです
※コーデックとは、音声圧縮変換方式のこと
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ


























