絞り込み
ブランド
- NEC Corporation
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

Chromebook Y4/N100/4GB/32GB/AP無
NEC Corporation¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷付属品小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書他質量(g)約1283電源(V)バッテリーまたはAC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.8センサージャイロセンサー、加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.9×210×19.9※突起部含まず最大消費電力(W)約45データメモリ容量メインメモリ:オンボード4GB[固定 LPDDR5]、フラッシュメモリ:約32GB eMMC解像度HD:1366×768ドット使用環境温度(℃)5~35使用CPUインテルプロセッサー N100省エネ法に基づくエネルギー消費効率10区分キーストローク(mm)1.6充電時間(時間)ON時約2.1/OFF時2.0スピーカー内蔵ステレオスピーカー液晶モニターTFTカラーIPS方式液晶(LEDバックライト、グレア)タッチパネル(静電容量方式)最大1677万色メモリーバス(MHz)4800グラフィックアクセラレーターインテルUHDグラフィックス(プロセッサーに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)キーボード78キー、JIS標準配列ポインティングデバイス10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)Webカメラインカメラ:HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、アウトカメラ:Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数500万画素、AF機能付き使用環境湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)キーピッチ(mm)18.2ヘッドフォン端子1(入出力共用)バッテリー稼動時間約12.5時間USBポートUSB 5Gbps(Type-C)(左側面×2/Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)省エネ基準達成率(%)A:100以上110未満搭載OSChrome OSBluetoothSmart Ready(Ver5.3)内蔵マイクモノラルマイク×2エネルギー消費効率(kWh/年)11.1コア数4スレッド数4モニターサイズ11.6型ワイドクロック周波数最大3.40GHz無線LANWi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)