絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(361)
  • エレコム(4,764)
  • サンワサプライ(2,701)
  • コクヨ(2,130)
  • エスコ(2,057)
  • メディアカバーマーケット(1,308)
  • StarTech.com(1,302)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,288)
  • オーム電機(939)
  • BUFFALO(バッファロー)(857)
  • サンワダイレクト(780)
  • uni(三菱鉛筆)(610)
  • PLUS(プラス)[文具](603)
  • ナカバヤシ(577)
  • シヤチハタ(530)
  • ノーブランド(526)
  • マルアイ(509)
  • リヒトラブ(502)
  • Canon(499)
  • アイリスオーヤマ(492)
価格
価格で絞り込む
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C急速充電器 マリンテック

    USB Type-C急速充電器

    マリンテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1式
    当日出荷
    美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
    付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
  • エアーダスター マリンテック

    エアーダスター

    マリンテック
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
    付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa質量(g)381電流(A)1.2A出力68W電源USB typeC(DC5V)風速(m/s)3段階切替、最大:45バッテリーリチウム電池 7500mAh充電時間約4時間動作環境-10~50℃バッテリー容量(Ah)7.5サイズ(mm)123×174×60回転速度150000RPM
  • USB Type-C 延長アダプター マリンテック

    USB Type-C 延長アダプター

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    ・本体はアルミニウム製。・傷に強く耐久性があり、変形しにくい。・振動や衝撃にも強く安定性抜群。・耐腐食性/耐摩耗性。・最大10Gbpsの高速データ転送対応。・外付けSSDなどの高速転送にも対応可能。・Type-C(PD)最大100W!ノートPCやスマホの高速充電にも。・角型XLRパネルマウント型。・ナット固定タイプなので簡単取付。・推奨取付穴径Φ24mm。・1年保証
    用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)20出力(W)100(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×30×30.7保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)取付穴径(mm)推奨:Φ24
  • Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテック

    Type-C付き埋め込み電源タップ

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    欠品中
    Type-CやUSBが付いた親切設計! 作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK! 本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製 コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応! 電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる! 本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン PSE認証:取得済
    付属品ステンレス製皿型ビス(M4×25mm)×2本寸法(mm)165×50×20質量(g)194(電源ケーブル込)スイッチなしケーブル長(m)電源:1.6コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100機能ホコリ防止シャッター、高速充電(USB type-C)出力容量22VA/5V(DC2.1A)色(本体)茶色プラグ形状ストレートプラグコンセント合計1450Wまで各種認証PSEUSBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)