絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >
関西通信電線¥9,798~税込¥10,778~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >
関西通信電線¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >
関西通信電線¥56,980~税込¥62,678~1巻(200m)4日以内出荷から8日以内出荷500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。規格Cat6A適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル長(m)200構造ツイストペア材質(シース)PVC対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >
関西通信電線¥9,398~税込¥10,338~1巻(10m)ほか8日以内出荷UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8
カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP >
関西通信電線¥45,980税込¥50,5781巻(200m)4日以内出荷500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH)シース色パステルブルー対数(P)4P導体径(mm)0.61RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3以下
カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >
関西通信電線¥78,980税込¥86,8781巻(300m)8日以内出荷ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.9
カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >
関西通信電線¥19,980税込¥21,9781巻(100m)4日以内出荷ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。100m(把巻き)適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.9
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷コンパクトな100m把巻き適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
関西通信電線¥61,980税込¥68,1781巻(300m)8日以内出荷REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >
関西通信電線¥75,980~税込¥83,578~1巻(200m)8日以内出荷一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)約6.5対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0)
関西通信電線¥4,698~税込¥5,168~1本(1.5m)ほか9日以内出荷4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pなので滑らかに動きます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 色域規格BT.2020対応 BT.2020対応なので規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 PREMIUM認証シール Premium HDMI ケーブルの認証を取得したケーブルです。 シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持色黒コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応/Deep color対応/3D対応/CEC対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥169,800税込¥186,7801本(100m)5日以内出荷HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール色黒電源外部電源不要コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)機能ARC対応/HDR対応引張強度(N)200ケーブル外径(Φmm)約4.5材質(外被)難燃性PVC伝送距離(m)150まで利用可能伝送速度(Gbps)18対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) < F/UTP 両端RJ45プラグ付 >
関西通信電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル
関西通信電線¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか11日以内出荷伝送速度10.2Gbps イーサーネット&高速通信認証済みHDMIケーブル シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持 モニタ側コネクターにイコライザーICを内蔵しており、長尺でも安定した信号伝送を実現 1本のケーブルで映像と音声の高速受信(ハイビジョン映像サラウンド音声制御信号) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D映像対応のテレビやレコーダーなどの接続に対応 4K対応(20mも使用できますが、保証外となります。) 従来のフルHD(地デジ:1920×1080)の約4倍(3840×2160)の解像度に対応色黒コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K30PHDMI規格ハイスピードコネクタ径(Φmm)出力側:20.8×11.2×50、入力側:20.8×11.2×35変換タイプオス - オス