絞り込み
ブランド
- True Dyna
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

T/D 変換コネクター
True Dyna¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷XLR ~ Phoneの変換に対応。本体のスイッチにてインピーダンスを切り替え可能。インピーダンス600Ω-50KΩ
ステレオミニ延長ケーブル
True Dyna¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷TRUE DYNA TDHP-50SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX 接続の延長に使用できる 5 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm ステレオミニのメスからオスへ接続でき、オーディオ機器やパーソナルユースまで幅広く対応する。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け長さ(m)5
ミニベースアンプ
True Dyna¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷軽量・コンパクトながら、8Wと自宅練習用としては十分な出力を備えており、音域別のトーン調整、コンプレッサー、AUXインプットなど充実した機能を備えたベースアンプです。USB電源または、単三アルカリ乾電池6本での駆動が可能となり、場所を選ばず使用することができます。付属品取扱説明書(保証書兼), 単三アルカリ乾電池6本(動作チェック用), USBケーブル(1m)質量(g)930(付属電池等含まず)出力(W)8電源USB 5V Type-C(2A~3A)または単三アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×98×125コントロールVOLUME, COMP S/W, TREBLE, MIDDLE, BASS, POWER S/W入力端子BASSINPUT(1/4”モノラルフォン)、AUXIN(ミニステレオフォン)スピーカー3インチ 4Ω(x2基)出力端子PHONES(ミニステレオフォン)
ステレオミニ延長ケーブル
True Dyna¥939税込¥1,0331本6日以内出荷TRUE DYNA TDHP-30SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX ケーブルの延長に使用できる 3 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm メスから 3.5mm オスへの接続に対応し、日常用途から楽器・音響機器まで幅広く使用できる。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け長さ(m)3
メタルポリッシュ
True Dyna¥649税込¥7141本5日以内出荷ギター・ベースのフレットやブリッジの金属パーツに付着した汚れやサビを落とす、金属磨き用ポリッシュです。適量を出しやすいプッシュポンプ式の容器を採用。チューブタイプに起こり得るフタの締め忘れによる固着等のトラブルを回避します。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×40×26内容量(mL)50
楽器用メンテナンスマット
True Dyna¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷ギターをはじめ、弦楽器・管楽器等の修理・メンテナンス・クリーニングの際にご使用いただけるワークマットです。軽量かつ、衝撃・温度変化に耐性があり、リサイクルしやすいTPE素材を採用。楽器が傷つきにくい適度なクッション性を備え、一般的なギターのボディに合わせたサイズになっています。また、細かいパーツやネジ等が散らばらないよう、マットの四隅へ小物置きスペースを設けており、作業を効率的に進め易い仕様です。付属品収納ケース寸法(cm)約45×94
マイクケーブル
True Dyna¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷アンプへやオーディオインターフェイス、PA機器等へのマイク接続にタイプキャノンプラグ(メス) - キャノンプラグ(オス)長さ(m)1