絞り込み
ブランド
  • ZHIYUN
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,833)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,249)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO ZHIYUN

    スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO

    ZHIYUN
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
    付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール、フィルライト×1、フィルライト用カラーフィルター×4、リストストラップ、収納用バッグ適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
  • スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 ZHIYUN

    スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4

    ZHIYUN
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
    付属品三脚質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
  • 200W COBライト MOLUS X200 ZHIYUN

    200W COBライト MOLUS X200

    ZHIYUN
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
    付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ本体質量(g)約 800色温度2700-6500 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大19000(リフレクター付)、8900マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
  • スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN

    スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO

    ZHIYUN
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
    付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
  • スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBO ZHIYUN

    スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBO

    ZHIYUN
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
    付属品三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
  • ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUN

    ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S

    ZHIYUN
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
    質量(g)705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284.2×74.5×163.5充電時間(時間)2(25℃/9V-12W PD急速充電)バッテリー容量(mAh)1150バッテリー稼動時間7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:305°、ロール:314°、パン:360°タッチスクリーン1.22インチ
  • ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO ZHIYUN

    ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO

    ZHIYUN
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    「FIVERAY M40 SE」は、重量わずか250gのコンパクトボディでありながら、最大17,100ルクスのピーク照度を達成したバイカラー対応のポケットライトです。「Your New Portable Lighting Partner」として、いつでもどこでもシネマティックな撮影をサポートします 。
    付属品M40 SEライト本体、充電ケーブル(Type-C)、ミニメタルボールヘッド、シリコンディフューザー、ハードシェルディフューザー寸法(mm)132.3×77.9×31.3質量(g)250電源33W色温度2700-8500 K充電時間約2時間照度(Lx)17100 (0.5m, 5500K, 100%時)動作時間約44分(2700K/100%)、最大180分マウント1/4インチネジ穴
  • 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN

    200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO

    ZHIYUN
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
    付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
  • 200W COBライト MOLUS X200RGB ZHIYUN

    200W COBライト MOLUS X200RGB

    ZHIYUN
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
    付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400 (リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
  • 200W COBライト MOLUS X200 COMBO ZHIYUN

    200W COBライト MOLUS X200 COMBO

    ZHIYUN
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
    付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 800色温度2700-6500 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大19000 (リフレクター付)、8900マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
  • 最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト ZHIYUN

    最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト

    ZHIYUN
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。
    仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1色温度2500~10000K定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)
  • ミニバーンドア ZHIYUN

    ミニバーンドア

    ZHIYUN
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ZHIYUNミニバーンドアは「ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34」にマグネットで取り付け可能な4枚羽の小型のバーンドアです。4枚の羽根の角度を調節し光の形と方向を調整することで、シチュエーションにあわせた光を作ることが可能です。
    質量(g)約70対応機種ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34、M20シリーズ拡張用マグネットケージ本体サイズ(mm)97×97×11
  • ミニレンズリフレクター ZYマウント ZHIYUN

    ミニレンズリフレクター ZYマウント

    ZHIYUN
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ZHIYUNミニレンズリフレクターはMOLUS Xシリーズのための専用設計。先進的な光学技術を用いることで、従来のフレネルレンズに見られる光のムラやホットスポットを排除し、中心部の明るさを大幅に向上。
    質量(g)約99対応機種X100RGB、X100、X60RGB、X60本体サイズ(mm)96×96×26素材PC(レンズ)、ガラス繊維(枠部)マウントZYマウント
  • スポットライトアタッチメント ZYマウント ZHIYUN

    スポットライトアタッチメント ZYマウント

    ZHIYUN
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    光を特定の範囲に集中させることでスポットライト効果や立体感の強調、クリエイティブな光の演出に使用される撮影アクセサリーのスヌート。ポートレートや商品撮影、その他撮影用の照明のアクセントとして活用されます。10枚の専用ゴボ付属が付属し、ライティングにさらなる演出が可能に。
    付属品専用ゴボ×10種質量(g)370本体サイズ(mm)140×100×100マウントZYマウント
  • 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light ZHIYUN

    超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light

    ZHIYUN
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
    適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
  • バイカラー100WポケットCOBライト ZHIYUN

    バイカラー100WポケットCOBライト

    ZHIYUN
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。
    適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)電力(W)出力:100本体質量(g)385(ライトのみ)色温度2700K~6500Kサイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
  • 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light ZHIYUN

    超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB Light

    ZHIYUN
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
    適合CRI:≒95、TLCI:≒97質量(g)313出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
  • ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S ZHIYUN

    ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S

    ZHIYUN
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
    付属品TransMount手持ち用三脚質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし
  • ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S COMBO ZHIYUN

    ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S COMBO

    ZHIYUN
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
    付属品TransMount手持ち用三脚/専用バッグ/WEEBILL 3S MasterMoveアクセサリー(スリンググリップ/リストレスト/ベース)質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし