絞り込み
ブランド
  • サイレックス・テクノロジー
  • モノタロウ(361)
  • エレコム(4,785)
  • サンワサプライ(2,704)
  • コクヨ(2,130)
  • エスコ(2,046)
  • メディアカバーマーケット(1,307)
  • StarTech.com(1,305)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,296)
  • オーム電機(940)
  • BUFFALO(バッファロー)(865)
  • サンワダイレクト(780)
  • uni(三菱鉛筆)(611)
  • PLUS(プラス)[文具](604)
  • ナカバヤシ(577)
  • シヤチハタ(530)
  • ノーブランド(526)
  • マルアイ(510)
  • リヒトラブ(502)
  • Canon(499)
  • アイリスオーヤマ(492)
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBデバイスサーバ サイレックス・テクノロジー

    USBデバイスサーバ

    サイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
  • ST-700 ディスプレイコネクティビティ サイレックス・テクノロジー

    ST-700 ディスプレイコネクティビティ

    サイレックス・テクノロジー
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
    セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠最大解像度4K動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
  • 校内デジタルAV放送システム 受信機 サイレックス・テクノロジー

    校内デジタルAV放送システム 受信機

    サイレックス・テクノロジー
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌日出荷